KERN OCH SOHN KFP 1500V40M Vågbrygga, 1500Kg Max. Vägning, 500g läsbarhet, rostfritt stål | CE8KGN

KERN AND SOHN KFP 1500V40M Vågbrygga, 1500Kg Max. Vägning, 500g läsbarhet, rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: CE8KGN Modell: KFP 1500V40M

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

51 322 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVägbro
Kalibreringsvärde500g
Minsta Vikt10Kg
Plattformsdjup95 mm
läsbarhet500g
Rektangulär vägningsyta storlek1500 x 1250 mm
Vägningskapacitet1500kg
Vägplattans materialRostfritt stål
Vägningsplattformens mått1500 x 1250 x 95 mm
Vägning ytdjup1250 mm
Väger ytans bredd1500 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 40.6753
Fartygets höjd (cm)31.94
Fartygets längd (cm)101.82
Fartygets bredd (cm)101.82
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellKalibreringsvärdeMinsta ViktPlattformsdjupRektangulär vägningsyta storlekVägningsplattformens måttVägning ytdjupVäger ytans breddPris
KERN OCH SOHN KFP 1500V40SM Vågbrygga, 1500Kg Max. Vägning, 500g läsbarhet, rostfritt stål | CE8KGP KFP 1500V40SM500g10Kg80 mm1000 x 1000 mm1000 x 1000 x 80 mm1000 mm1000 mm40 801 kr
KERN OCH SOHN KFP 3000V40M Vågbrygga, 3000Kg Max. Vägning, 1000g läsbarhet, rostfritt stål | CE8KHB KFP 3000V40M1Kg20Kg80 mm1500 x 1250 mm1500 x 1250 x 80 mm1250 mm1500 mm67 279 kr
KERN OCH SOHN KFP 600V40SM Vågbrygga, 600Kg Max. Vägning, 200g läsbarhet, rostfritt stål | CE8KHQ KFP 600V40SM200g4Kg80 mm1000 x 1000 mm1000 x 950 x 80 mm1000 mm1000 mm40 801 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN KFP 1500V40M Vågbrygga, 1500Kg Max. Vägning, 500g läsbarhet, rostfritt stål
51 322 kr /enhet