KERN AND SOHN KFP 1500V40SM Weighing Bridge, 1500Kg Max. Weighing, 500g Readability, Stainless Steel | CE8KGP

KERN AND SOHN KFP 1500V40SM Vågbrygga, 1500Kg Max. Vägning, 500g läsbarhet, rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: CE8KGP Modell: KFP 1500V40SM

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

40 801 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVägbro
Kalibreringsvärde500g
Minsta Vikt10Kg
Plattformsdjup80 mm
läsbarhet500g
Rektangulär vägningsyta storlek1000 x 1000 mm
Vägningskapacitet1500kg
Vägplattans materialRostfritt stål
Vägningsplattformens mått1000 x 1000 x 80 mm
Vägning ytdjup1000 mm
Väger ytans bredd1000 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.9208
Fartygets höjd (cm)25.95
Fartygets längd (cm)104.81
Fartygets bredd (cm)104.81
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellKalibreringsvärdeMinsta ViktPlattformsdjupRektangulär vägningsyta storlekVägningsplattformens måttVägning ytdjupVäger ytans breddPris
KERN AND SOHN KFP 1500V40M Weighing Bridge, 1500Kg Max. Weighing, 500g Readability, Stainless Steel | CE8KGN KFP 1500V40M500g10Kg95 mm1500 x 1250 mm1500 x 1250 x 95 mm1250 mm1500 mm51 322 kr
KERN AND SOHN KFP 3000V40M Weighing Bridge, 3000Kg Max. Weighing, 1000g Readability, Stainless Steel | CE8KHB KFP 3000V40M1Kg20Kg80 mm1500 x 1250 mm1500 x 1250 x 80 mm1250 mm1500 mm67 279 kr
KERN AND SOHN KFP 600V40SM Weighing Bridge, 600Kg Max. Weighing, 200g Readability, Stainless Steel | CE8KHQ KFP 600V40SM200g4Kg80 mm1000 x 1000 mm1000 x 950 x 80 mm1000 mm1000 mm40 801 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN KFP 1500V40SM Vågbrygga, 1500Kg Max. Vägning, 500g läsbarhet, rostfritt stål
40 801 kr /enhet