KERN OCH SOHN KIP 600V20M Vågbrygga, 600Kg Max. Vägning, 200g Läsbarhet | CE8KKG

KERN AND SOHN KIP 600V20M Vågbrygga, 600Kg Max. Vikt, 200g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8KKG Modell: KIP 600V20M

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

21 940 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVägbro
Kalibreringsvärde0.2Kg
Sifferstorlek25mm
Typ av bildskärmDisplay
linjäritet+/-0.6 kg
Max. Luftfuktighet i omgivningen80%
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Min. Omgivningstemperatur-10 grader C
Minsta belastning4000g
Minsta Vikt4Kg
Plattformsdjup108 mm
StrömförsörjningStrömadapter
läsbarhet200g
Rektangulär vägningsyta storlek1200 x 1500 mm
reproducerbarhet0.2Kg
Inställningstid2 sek.
Vägningskapacitet600kg
Vägplattans materialPulverlackerat stål
Vägningsplattformens mått1200 x 1500 x 108 mm
Vägning ytdjup1500 mm
Väger ytans bredd1200 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 29.7624
Fartygets höjd (cm)25.95
Fartygets längd (cm)104.81
Fartygets bredd (cm)104.81
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellKalibreringsvärdelinjäritetMinsta ViktRektangulär vägningsyta storlekVägningsplattformens måttVägning ytdjupVäger ytans breddPris
KERN OCH SOHN KIP 1500V20EM Vågbrygga, 1500Kg Max. Vägning, 500g Läsbarhet | CE8KKB KIP 1500V20EM0.5Kg+/-1.5 kg10Kg1200 x 1000 mm1200 x 1000 x 108 mm1000 mm1200 mm19 116 kr
KERN OCH SOHN KIP 1500V20M Vågbrygga, 1500Kg Max. Vägning, 500g Läsbarhet | CE8KKC KIP 1500V20M0.5Kg+/-1.5 kg10Kg1200 x 1500 mm1200 x 1500 x 108 mm1500 mm1200 mm23 859 kr
KERN OCH SOHN KIP 1500V20SM Vågbrygga, 1500Kg Max. Vägning, 500g Läsbarhet | CE8KKD KIP 1500V20SM0.5Kg+/-1.5 kg10Kg1000 x 1000 mm1000 x 1000 x 108 mm1000 mm1000 mm17 634 kr
KERN OCH SOHN KIP 3000V20LM Vågbrygga, 3000Kg Max. Vägning, 1000g Läsbarhet | CE8KKE KIP 3000V20LM1Kg+/-3 kg20Kg1500 x 1500 mm1500 x 1500 x 108 mm1500 mm1500 mm27 119 kr
KERN OCH SOHN KIP 3000V20M Vågbrygga, 3000Kg Max. Vägning, 1000g Läsbarhet | CE8KKF KIP 3000V20M1Kg+/-3 kg20Kg1200 x 1500 mm1200 x 1500 x 108 mm1500 mm1200 mm23 859 kr
KERN OCH SOHN KIP 600V20SM Vågbrygga, 600Kg Max. Vägning, 200g Läsbarhet | CE8KKH KIP 600V20SM0.2Kg+/-0.6 kg4Kg1000 x 1000 mm-1000 mm1000 mm16 423 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN KIP 600V20M Vågbrygga, 600Kg Max. Vikt, 200g Läsbarhet
21 940 kr /enhet