KERN OCH SOHN MPB 300K100P Personlig golvvåg, 300 kg Max. Vägning, 100g Läsbarhet | CE8KMU

KERN AND SOHN MPB 300K100P Personlig golvvåg, 300 kg Max. Vikt, 100g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8KMU Modell: MPB 300K100P

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 532 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGolvskala
Batteri6 x 1.5 V AA
Batteribackup170 hrs.
Sifferstorlek25mm
Typ av bildskärmDisplay
Frekvens50 Hz
Husets materialPlast
Inspänning220 till 240V AC
linjäritet+/-0.2 kg
Max. Luftfuktighet i omgivningen80%
Max. Omgivningstemperatur35 grader C
Min. Omgivningstemperatur5 grader C
Plattformsdjup55 mm
Plattformshöjd300 mm
Plattformsbredd315 mm
StrömförsörjningStrömadapter
läsbarhet0.1kg
reproducerbarhet0.1Kg
EnheterKg
Vägningskapacitet300kg
Vägplattans materialMålad stål
Vägningsplattformens mått315 x 300 x 55 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10
Fartygets höjd (cm)33
Fartygets längd (cm)41
Fartygets bredd (cm)117.5
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellPlattformsdjupVägningsplattformens måttPris
KERN OCH SOHN MPB 300K100 Personlig golvvåg, 300 kg Max. Vägning, 100g Läsbarhet | CE8KMT MPB 300K10060 mm315 x 300 x 60 mm3 029 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN MPB 300K100P Personlig golvvåg, 300 kg Max. Vikt, 100g Läsbarhet
5 532 kr /enhet