KERN AND SOHN PBS 620-3M Precisionsbalans, 620g Max. Vikt, 0.001g Läsbarhet | CE8LTV

KERN AND SOHN PBS 620-3M Precisionsbalans, 620g Max. Vikt, 0.001g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8LTV Modell: PBS 620-3M

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

25 933 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBalansskala
Fodralets bredd209mm
Sifferstorlek14mm
Typ av bildskärmDisplay
Frekvens50 Hz
Husets dimension209 x 322 x 78 mm
Bostadshöjd78 mm
Husets längd322 mm
Inspänning220 till 240V AC
linjäritet+/- 0.002g
Max. Luftfuktighet i omgivningen80%
Max. Omgivningstemperatur30 grader C
Min. Omgivningstemperatur10 grader C
Objektiv zoom1x / 2x
Plattformsdjup5 mm
StrömförsörjningStrömadapter
läsbarhet0.001g
Rektangulär vägningsyta storlek108 x 105 mm
reproducerbarhet0.001g
Inställningstid2.5 sek.
Minsta delvikt för styckräkning (laboratorium)1mg
Minsta delvikt för styckräkning (normal)10mg
RörtypBinokulär
Enheterg, kg
Vägningskapacitet620g
Vägplattans materialRostfritt stål
Vägningsplattformens mått108 x 105 x 5 mm
Vägning ytdjup105 mm
Väger ytans bredd108 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.14
Fartygets höjd (cm)27
Fartygets längd (cm)58.5
Fartygets bredd (cm)37.2
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellMinsta delvikt för styckräkning (normal)Husets dimensionBostadshöjdEnheterVägningsplattformens måttVägning ytdjupVäger ytans breddHusets längdPris
KERN OCH SOHN PBS 4200-2M Precisionsbalans, 4200g Max. Vikt, 0.01g Läsbarhet | CE8LTT PBS 4200-2M100mg200 x 320 x 85 mm85 mmg, kg170 x 180 x 5 mm190 mm180 mm320 mm22 821 kr
KERN OCH SOHN PBS 6200-2M Precisionsbalans, 6200g Max. Vikt, 0.01g Läsbarhet | CE8LTU PBS 6200-2M100mg340 x 220 x 78 mm78 mmct, g, kg180 x 190 x 15 mm190 mm180 mm220 mm27 415 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN PBS 620-3M Precisionsbalans, 620g Max. Vikt, 0.001g Läsbarhet
25 933 kr /enhet