KERN OCH SOHN PBS 6200-2M Precisionsbalans, 6200g Max. Vikt, 0.01g Läsbarhet | CE8LTU

KERN AND SOHN PBS 6200-2M Precisionsbalans, 6200g Max. Vikt, 0.01g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8LTU Modell: PBS 6200-2M

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

27 415 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBalansskala
Fodralets bredd340mm
Sifferstorlek14mm
Typ av bildskärmDisplay
Frekvens50 Hz
Husets dimension340 x 220 x 78 mm
Bostadshöjd78 mm
Husets längd220 mm
Inspänning220 till 240V AC
linjäritet+/- 0.02g
Max. Luftfuktighet i omgivningen80%
Max. Omgivningstemperatur30 grader C
Min. Omgivningstemperatur10 grader C
Objektiv zoom2x / 4x
Plattformsdjup15 mm
StrömförsörjningStrömadapter
läsbarhet0.01g
Rektangulär vägningsyta storlek180 x 190 mm
reproducerbarhet0.01g
Inställningstid2.5 sek.
Minsta delvikt för styckräkning (laboratorium)10mg
Minsta delvikt för styckräkning (normal)100mg
RörtypBinokulär
Enheterct, g, kg
Vägningskapacitet6200g
Vägplattans materialRostfritt stål
Vägningsplattformens mått180 x 190 x 15 mm
Vägning ytdjup190 mm
Väger ytans bredd180 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.939
Fartygets höjd (cm)25.5
Fartygets längd (cm)37
Fartygets bredd (cm)45
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellMinsta delvikt för styckräkning (normal)Husets dimensionBostadshöjdEnheterVägningsplattformens måttVägning ytdjupVäger ytans breddHusets längdPris
KERN OCH SOHN PBS 4200-2M Precisionsbalans, 4200g Max. Vikt, 0.01g Läsbarhet | CE8LTT PBS 4200-2M100mg200 x 320 x 85 mm85 mmg, kg170 x 180 x 5 mm190 mm180 mm320 mm22 821 kr
KERN AND SOHN PBS 620-3M Precisionsbalans, 620g Max. Vikt, 0.001g Läsbarhet | CE8LTV PBS 620-3M10mg209 x 322 x 78 mm78 mmg, kg108 x 105 x 5 mm105 mm108 mm322 mm25 933 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN PBS 6200-2M Precisionsbalans, 6200g Max. Vikt, 0.01g Läsbarhet
27 415 kr /enhet