Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERN AND SOHN PFB 6000-1 Compact Laboratory Balance, 6000g Max. Vikt, 0.1g Läsbarhet | CE8LWC

KERN AND SOHN PFB 6000-1 Compact Laboratory Balance, 6000g Max. Vikt, 0.1g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8LWC Modell: PFB 6000-1
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
3 951 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBalansskala
Fodralets bredd210mm
Sifferstorlek15mm
Typ av bildskärmDisplay
Frekvens50 / 60 Hz
Husets dimension210 x 315 x 90 mm
Bostadshöjd90 mm
Husets längd315 mm
Inspänning100 till 240V
linjäritet+/- 0.3g
Max. Luftfuktighet i omgivningen80%
Max. Omgivningstemperatur30 grader C
Min. Omgivningstemperatur15 grader C
Plattformsdjup95 mm
läsbarhet0.1g
Rektangulär vägningsyta storlek190 x 180 mm
reproducerbarhet0.1g
Inställningstid3 sek.
Minsta delvikt för styckräkning (laboratorium)200mg
Minsta delvikt för styckräkning (normal)2g
Enheterfladdermus, ct, prick, dwt, g, lb, mo, N, oz, ozt, t, tl
Vägningskapacitet6000g
Vägplattans materialRostfritt stål
Vägningsplattformens mått190 x 180 x 95 mm
Väger ytans bredd190 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.65
Fartygets höjd (cm)27.5
Fartygets längd (cm)28
Fartygets bredd (cm)37.5
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModelllinjäritetMinsta delvikt för styckräkning (laboratorium)Minsta delvikt för styckräkning (normal)EnheterVägningsytans diameterPris
KERN AND SOHN PFB 1200-2 Kompakt laboratorievåg, 1200g Max. Vikt, 0.01g Läsbarhet | CE8LVV PFB 1200-2+/- 0.03g20mg200mgfladdermus, ct, prick, dwt, g, lb, mo, N, oz, ozt, t, tl120 mm4 215 kr
KERN AND SOHN PFB 120-3 Kompakt laboratorievåg, 120g Max. Vikt, 0.001g Läsbarhet | CE8LVW PFB 120-3+/- 0.003g2mg20mgfladdermus, ct, prick, dwt, g, lb, mo, N, oz, ozt, t, tl80 mm4 873 kr
KERN AND SOHN PFB 2000-2 Compact Laboratory Balance, 2000g Max. Vikt, 0.01g Läsbarhet | CE8LVX PFB 2000-2+/- 0.05g20mg200mgfladdermus, ct, prick, dwt, g, lb, mo, N, oz, ozt, t, tl120 mm4 478 kr
KERN AND SOHN PFB 200-3 Kompakt laboratorievåg, 200g Max. Vikt, 0.001g Läsbarhet | CE8LVY PFB 200-3+/- 0.005g2mg20mgfladdermus, ct, prick, dwt, g, lb, mo, N, oz, ozt, t, tl80 mm5 137 kr
KERN AND SOHN PFB 3000-2 Compact Laboratory Balance, 3000g Max. Vikt, 0.01g Läsbarhet | CE8LVZ PFB 3000-2+/- 0.05g20mg200mgfladdermus, ct, prick, dwt, g, lb, mo, N, oz, ozt, t, tl120 mm4 873 kr
KERN AND SOHN PFB 300-3 Compact Laboratory Balance, 300g Max. Vikt, 0.001g Läsbarhet | CE8LWA PFB 300-3+/- 0.005g2mg20mgfladdermus, ct, prick, dwt, g, lb, mo, N, oz, ozt, t, tl80 mm5 532 kr
KERN AND SOHN PFB 6000-2 Compact Laboratory Balance, 6000g Max. Vikt, 0.05g Läsbarhet | CE8LWD PFB 6000-2+/- 0.15g200mg2gfladdermus, ct, prick, dwt, g, lb, mo, N, oz, ozt, t, tl-5 927 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN PFB 6000-1 Compact Laboratory Balance, 6000g Max. Vikt, 0.1g Läsbarhet
3 951 kr /enhet