Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERN AND SOHN PFB 600-2 Compact Laboratory Balance, 600g Max. Vikt, 0.01g Läsbarhet | CE8LWE

KERN AND SOHN PFB 600-2 Compact Laboratory Balance, 600g Max. Vikt, 0.01g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8LWE Modell: PFB 600-2

Få det Maj 20, Måndag
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
4 215 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBalansskala
Fodralets bredd210mm
Sifferstorlek15mm
Typ av bildskärmDisplay
Frekvens50 / 60 Hz
Husets dimension210 x 315 x 90 mm
Bostadshöjd90 mm
Husets längd315 mm
Husets materialPlast
Inspänning100 till 240V
linjäritet+/- 0.03g
Max. Luftfuktighet i omgivningen80%
Max. Omgivningstemperatur30 grader C
Min. Omgivningstemperatur15 grader C
läsbarhet0.01g
reproducerbarhet0.01g
Inställningstid3 sek.
Minsta delvikt för styckräkning (laboratorium)20mg
Minsta delvikt för styckräkning (normal)200mg
Enheterct, g
Vägningskapacitet600g
Vägplattans materialRostfritt stål
Vägningsytans diameter120 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.4
Fartygets höjd (cm)27.5
Fartygets längd (cm)28
Fartygets bredd (cm)37.5
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModelllinjäritetMinsta delvikt för styckräkning (laboratorium)Minsta delvikt för styckräkning (normal)EnheterVägningsytans diameterPris
KERN AND SOHN PFB 1200-2 Kompakt laboratorievåg, 1200g Max. Vikt, 0.01g Läsbarhet | CE8LVV PFB 1200-2+/- 0.03g20mg200mgfladdermus, ct, prick, dwt, g, lb, mo, N, oz, ozt, t, tl120 mm4 215 kr
KERN AND SOHN PFB 120-3 Kompakt laboratorievåg, 120g Max. Vikt, 0.001g Läsbarhet | CE8LVW PFB 120-3+/- 0.003g2mg20mgfladdermus, ct, prick, dwt, g, lb, mo, N, oz, ozt, t, tl80 mm4 873 kr
KERN AND SOHN PFB 2000-2 Compact Laboratory Balance, 2000g Max. Vikt, 0.01g Läsbarhet | CE8LVX PFB 2000-2+/- 0.05g20mg200mgfladdermus, ct, prick, dwt, g, lb, mo, N, oz, ozt, t, tl120 mm4 478 kr
KERN AND SOHN PFB 200-3 Kompakt laboratorievåg, 200g Max. Vikt, 0.001g Läsbarhet | CE8LVY PFB 200-3+/- 0.005g2mg20mgfladdermus, ct, prick, dwt, g, lb, mo, N, oz, ozt, t, tl80 mm5 137 kr
KERN AND SOHN PFB 3000-2 Compact Laboratory Balance, 3000g Max. Vikt, 0.01g Läsbarhet | CE8LVZ PFB 3000-2+/- 0.05g20mg200mgfladdermus, ct, prick, dwt, g, lb, mo, N, oz, ozt, t, tl120 mm4 873 kr
KERN AND SOHN PFB 300-3 Compact Laboratory Balance, 300g Max. Vikt, 0.001g Läsbarhet | CE8LWA PFB 300-3+/- 0.005g2mg20mgfladdermus, ct, prick, dwt, g, lb, mo, N, oz, ozt, t, tl80 mm5 532 kr
KERN AND SOHN PFB 6000-1 Compact Laboratory Balance, 6000g Max. Vikt, 0.1g Läsbarhet | CE8LWC PFB 6000-1+/- 0.3g200mg2gfladdermus, ct, prick, dwt, g, lb, mo, N, oz, ozt, t, tl-3 951 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN PFB 600-2 Compact Laboratory Balance, 600g Max. Vikt, 0.01g Läsbarhet
4 215 kr /enhet