KERN AND SOHN PLS 8000-2A Precisionsvåg, 8200g Max. Vikt, 0.01g Läsbarhet | CE8LXF

KERN AND SOHN PLS 8000-2A Precisionsbalans, 8200g Max. Vikt, 0.01g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8LXF Modell: PLS 8000-2A

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

20 450 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBalansskala
Fodralets bredd210mm
Sifferstorlek15mm
Typ av bildskärmDisplay
Frekvens50 / 60 Hz
Husets dimension210 x 345 x 100 mm
Bostadshöjd100 mm
Husets längd345 mm
Inspänning100 till 240V
linjäritet+/- 0.04g
Max. Luftfuktighet i omgivningen80%
Max. Omgivningstemperatur35 grader C
Min. Omgivningstemperatur15 grader C
StrömförsörjningStrömadapter
läsbarhet0.01g
reproducerbarhet0.01g
Inställningstid4 sek.
Minsta delvikt för styckräkning (laboratorium)10mg
Minsta delvikt för styckräkning (normal)100mg
Enheterct, dwt, g, gn, lb, mg, mo, oz, ozt, tl
Vägningskapacitet8200g
Vägplattans materialRostfritt stål
Vägningsytans diameter160 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7
Fartygets höjd (cm)42
Fartygets längd (cm)36
Fartygets bredd (cm)50
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModelllinjäritetInställningstidMinsta delvikt för styckräkning (laboratorium)Minsta delvikt för styckräkning (normal)Vägningsytans diameterPris
KERN AND SOHN PLS 1200-3A Precisionsvåg, 1200g Max. Vikt, 0.001g Läsbarhet | CE8LWZ PLS 1200-3A+/- 0.003g2 sek.5mg50mg110 mm17 486 kr
KERN OCH SOHN PLS 20000-1F Precisionsbalans, 20000g Max. Vikt, 0.1g Läsbarhet | CE8LXA PLS 20000-1F+/- 0.4g3 sek.500mg5g-11 262 kr
KERN AND SOHN PLS 4200-2F Precisionsbalans, 4200g Max. Vikt, 0.01g Läsbarhet | CE8LXB PLS 4200-2F+/- 0.04g3 sek.50mg500mg160 mm12 300 kr
KERN AND SOHN PLS 420-3F Precisionsbalans, 420g Max. Vikt, 0.001g Läsbarhet | CE8LXC PLS 420-3F+/- 0.004g3 sek.5mg50mg110 mm13 041 kr
KERN OCH SOHN PLS 6200-2A Precisionsvåg, 6200g Max. Vikt, 0.01g Läsbarhet | CE8LXD PLS 6200-2A+/- 0.03g2 sek.50mg500mg160 mm17 190 kr
KERN AND SOHN PLS 720-3A Precisionsvåg, 720g Max. Vikt, 0.001g Läsbarhet | CE8LXE PLS 720-3A+/- 0.002g2 sek.5mg50mg110 mm17 042 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN PLS 8000-2A Precisionsbalans, 8200g Max. Vikt, 0.01g Läsbarhet
20 450 kr /enhet