KERN AND SOHN RFE 15K3M Pris Beräknar balans, 6 och 15 kg Max. Vägning, 2 och 5 g Läsbarhet | CE8LXQ

KERN AND SOHN RFE 15K3M Pris Beräkningsbalans, 6 och 15 kg Max. Vägning, 2 och 5 g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8LXQ Modell: RFE 15K3M

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 333 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPrisberäkningssaldon
Batteriets laddningstid12 hrs.
KalibreringsklassIII
Kalibreringsvärde0.002, 0.005 kg
Fodralets bredd320mm
Sifferstorlek20mm
Typ av bildskärmDisplay
Frekvens50 Hz
Husets dimension320 x 450 x 130 mm
Bostadshöjd130 mm
Husets längd450 mm
Inspänning220 till 240V AC
linjäritet+/-0.006, 0.015 kg
Max. Luftfuktighet i omgivningen80%
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Min. Omgivningstemperatur-10 grader C
Minsta Vikt0.04Kg
StrömförsörjningStrömadapter
läsbarhet2 / 5g
Rektangulär vägningsyta storlek230 x 300 mm
reproducerbarhet0.002, 0.005 kg
Inställningstid2 sek.
Enheterg, kg
Vägningskapacitet6 / 15 kg
Vägplattans materialRostfritt stål
Vägning ytdjup300 mm
Väger ytans bredd230 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.5
Fartygets höjd (cm)21
Fartygets längd (cm)38
Fartygets bredd (cm)53
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellKalibreringsvärdelinjäritetMinsta ViktPris
KERN OCH SOHN RFE 30K3M Pris Beräknar balans, 15 och 30 kg Max. Vägning, 5 och 10 g Läsbarhet | CE8LXR RFE 30K3M0.005, 0.01 kg+/-0.015, 0.03 kg0.1Kg4 333 kr
KERN OCH SOHN RFE 6K3M Pris Beräkningsbalans, 3 och 6 kg Max. Vägning, 1 och 2g Läsbarhet | CE8LXT RFE 6K3M0.001, 0.002 kg+/-0.003, 0.006 kg0.02Kg4 333 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN RFE 15K3M Pris Beräkningsbalans, 6 och 15 kg Max. Vägning, 2 och 5 g Läsbarhet
4 333 kr /enhet