KERN OCH SOHN RFE 30K3M Pris Beräknar balans, 15 och 30 kg Max. Vägning, 5 och 10 g Läsbarhet | CE8LXR

KERN AND SOHN RFE 30K3M Pris Beräkningsbalans, 15 och 30 kg Max. Vägning, 5 och 10 g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8LXR Modell: RFE 30K3M

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 333 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPrisberäkningssaldon
Batteriets laddningstid12 hrs.
KalibreringsklassIII
Kalibreringsvärde0.005, 0.01 kg
Fodralets bredd320mm
Sifferstorlek20mm
Typ av bildskärmDisplay
Frekvens50 Hz
Husets dimension320 x 450 x 130 mm
Bostadshöjd130 mm
Husets längd450 mm
Inspänning220 till 240V AC
linjäritet+/-0.015, 0.03 kg
Max. Luftfuktighet i omgivningen80%
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Min. Omgivningstemperatur-10 grader C
Minsta Vikt0.1Kg
StrömförsörjningStrömadapter
läsbarhet5 / 10g
Rektangulär vägningsyta storlek230 x 300 mm
reproducerbarhet0.005, 0.01 kg
Inställningstid2 sek.
Enheterg, kg
Vägningskapacitet15 / 30 kg
Vägplattans materialRostfritt stål
Vägning ytdjup300 mm
Väger ytans bredd230 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.3
Fartygets höjd (cm)21
Fartygets längd (cm)38
Fartygets bredd (cm)53
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellKalibreringsvärdelinjäritetMinsta ViktPris
KERN AND SOHN RFE 15K3M Pris Beräknar balans, 6 och 15 kg Max. Vägning, 2 och 5 g Läsbarhet | CE8LXQ RFE 15K3M0.002, 0.005 kg+/-0.006, 0.015 kg0.04Kg4 333 kr
KERN OCH SOHN RFE 6K3M Pris Beräkningsbalans, 3 och 6 kg Max. Vägning, 1 och 2g Läsbarhet | CE8LXT RFE 6K3M0.001, 0.002 kg+/-0.003, 0.006 kg0.02Kg4 333 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN RFE 30K3M Pris Beräkningsbalans, 15 och 30 kg Max. Vägning, 5 och 10 g Läsbarhet
4 333 kr /enhet