KERN OCH SOHN UFB 1.5T0.5M Pall Balans, 1500Kg Max. Vägning, 500g Läsbarhet | CE8MEU

KERN AND SOHN UFB 1.5T0.5M pallbalans, 1500 kg Max. Vikt, 500g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8MEU Modell: UFB 1.5T0.5M

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

18 524 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPallskala
Batteriets laddningstid12 hrs.
KalibreringsklassIII
Kalibreringsvärde0.5Kg
Sifferstorlek52mm
Typ av bildskärmDisplay
Frekvens50 / 60 Hz
Husets materialPlast
Inspänning100 till 240V
linjäritet+/-1 kg
Max. Luftfuktighet i omgivningen95%
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Min. Omgivningstemperatur-10 grader C
Minsta Vikt10Kg
Plattformsdjup90 mm
StrömförsörjningStrömadapter
läsbarhet500g
Rektangulär vägningsyta storlek1190 x 840 mm
reproducerbarhet0.5Kg
Inställningstid2 sek.
EnheterKg
Vägningskapacitet1500kg
Vägplattans materialPulverlackerat stål
Vägningsplattformens mått1190 x 840 x 90 mm
Vägning ytdjup840 mm
Väger ytans bredd1190 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 81
Fartygets höjd (cm)30
Fartygets längd (cm)87.5
Fartygets bredd (cm)140
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellKalibreringsvärdelinjäritetMinsta ViktPris
KERN OCH SOHN UFB 600K200M Pallbalans, 600Kg Max. Vägning, 200g Läsbarhet | CE8MEV UFB 600K200M0.2Kg+/-0.4 kg4Kg18 524 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN UFB 1.5T0.5M pallbalans, 1500 kg Max. Vikt, 500g Läsbarhet
18 524 kr /enhet