KERN AND SOHN UIB 1.5T-4 Pall Balans, 1500Kg Max. Vägning, 500g Läsbarhet | CE8MFA

KERN AND SOHN UIB 1.5T-4 pallbalans, 1500 kg Max. Vikt, 500g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8MFA Modell: UIB 1.5T-4

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 671 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPallskala
Batteri4 x 1.5 V AA
Batteribackup60 hrs.
Sifferstorlek25mm
Digital avläsning500g
Typ av bildskärmDisplay
Frekvens50 / 60 Hz
Husets materialPlast
Inspänning100 till 240V AC
linjäritet+/-1.5 kg
Max. Luftfuktighet i omgivningen95%
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Max. Nuvarande0.3A
Min. Omgivningstemperatur-10 grader C
Plattformsdjup110mm
StrömförsörjningStrömadapter
läsbarhet500g
Rektangulär vägningsyta storlek1195 x 840 mm
reproducerbarhet0.5Kg
Inställningstid4 sek.
EnheterKg, lb
Vägningskapacitet1500kg
Vägplattans materialPulverlackerat stål
Vägningsplattformens mått1195 x 840 x 110 mm
Vägning ytdjup840 mm
Väger ytans bredd1195 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 87
Fartygets höjd (cm)26
Fartygets längd (cm)90
Fartygets bredd (cm)127
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModelllinjäritetläsbarhetPris
KERN OCH SOHN UIB 3T-3 Pall Balans, 3000Kg Max. Vägning, 1000g Läsbarhet | CE8MFB UIB 3T-3+/-3 kg1000g14 671 kr
KERN AND SOHN UIB 600K-1 Pall Balans, 600Kg Max. Vägning, 200g Läsbarhet | CE8MFC UIB 600K-1+/-0.6 kg200g14 671 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN UIB 1.5T-4 pallbalans, 1500 kg Max. Vikt, 500g Läsbarhet
14 671 kr /enhet