KERN AND SOHN YKV-serien digitala vägningssändare


Filter
Husets längd: 140 mm , Husmaterial: Plast , Inspänning: 100 till 240V , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Strömförsörjning: USB , Enheter: g, kg, t
StilModellHusets dimensionBostadshöjdPris (ex moms)
A
YKV-02
100 x 140 x 35 mm35 mm4 742 SEK
B
YKV-01
100 x 140 x 36 mm36 mm3 927 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?