Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERN AND SOHN YKV-02 Digital vägningssändare, 100 till 240V, USB-strömförsörjning | CE8MJB

KERN AND SOHN YKV-02 Digital vägningssändare, 100 till 240V, USB-strömförsörjning

Finns i lager
Artikel: CE8MJB Modell: YKV-02
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
4 742 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSändare
Fodralets bredd100mm
Frekvens50 / 60 Hz
Husets dimension100 x 140 x 35 mm
Bostadshöjd35 mm
Husets längd140 mm
Husets materialPlast
Inspänning100 till 240V
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Min. Omgivningstemperatur-10 grader C
StrömförsörjningUSB
Enheterg, kg, t

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.457
Fartygets höjd (cm)7.2
Fartygets längd (cm)15
Fartygets bredd (cm)21.5
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellHusets dimensionBostadshöjdPris
KERN AND SOHN YKV-01 Digital vägningssändare, USB-strömförsörjning | CE8MJA YKV-01100 x 140 x 36 mm36 mm3 927 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN YKV-02 Digital vägningssändare, 100 till 240V, USB-strömförsörjning
4 742 kr /enhet