KILLARK VM5P250 metallhalogenlampa M138 | AF9JQJ 2PDD8

KILLARK VM5P250 Metallhalogen Ljusarmatur M138

Finns i lager
Artikel: AF9JQJ Modell: VM5P250Korsreferens: 2PDD8

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

19 613 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetallhalogenlampa
Omgivningstemp. Räckvidd-40 grader F
Armatur typFarligt läge
Fixtureffekt250
Höjd9 9 / 16 "
HusfinishTan
Husets materialKopparfri aluminium
LampbeteckningM138
Lampa ingårNej
Lampmängd1
lamptypMetal Halide Pulse Start
Lampa watt250
Längd13 9 / 16 "
Föreslagen lampa Artikelnummer4PL08
Spänning120-208-240-277
Bredd11.88 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.3175
Fartygets höjd (cm)40.64
Fartygets längd (cm)37.08
Fartygets bredd (cm)37.08
HS-kod9405106020

Produktvarianter

ProduktModellMonteringOmgivningstemp. RäckviddFixtureffektFöreslagen lampa ArtikelnummerBreddHöjdLampbeteckninglamptypPris
KILLARK EMH100A2G Metallhalogenlampa med AF9JQA | AF3ACM 7A0W7 EMH100A2GTakpendel-40 grader F100-8 13 / 16 "11 15 / 16 "M90Metalhalogenid21 467 kr
KILLARK VM3P170A2GLG Mh ljusarmatur med AC2ZDK och AC2ZDN | AF3ADB 7A0Y0 VM3P170A2GLGTakpendel-40 till 149 grader F1751E68611.88 "5.375 "M137Metal Halide Pulse Start18 723 kr
KILLARK VM5P250A2GLG Mh ljusarmatur med AC2ZDL och AC2ZDN | AF3ADF 7A0Y4 VM5P250A2GLGTakpendel-40 grader F2504PL0711.88 "9 9 / 16 "M138Metal Halide Pulse Start27 069 kr
KILLARK EMH100X2G Metallhalogenlampa med AF9JQB | AF3ADU 7A0Z6 EMH100X2GTak-40 grader F100-8 13 / 16 "11 15 / 16 "M90Metalhalogenid23 148 kr
KILLARK VM3P170X2GLG Mh -fixtur med AC2ZDK och AC2ZDZ | AF3AEK 7A188 VM3P170X2GLGTak-40 till 149 grader F1751E68611.88 "5.375 "M137Metal Halide Pulse Start18 664 kr
KILLARK EMH100B2G Metallhalogenlampa med AF9JQC | AF3ART 7AA03 EMH100B2GVägg-40 grader F100-8 13 / 16 "11 15 / 16 "M90Metalhalogenid27 279 kr
KILLARK VM3P170B2GLG Mh ljusarmatur med AC2ZDK och AC2ZDP | AF3ATG 7AA16 VM3P170B2GLGVägg-40 till 149 grader F1751E68611.88 "5.375 "M137Metal Halide Pulse Start19 503 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KILLARK VM5P250 Metallhalogen Ljusarmatur M138
19 613 kr /enhet