Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KLEIN TOOLS D248-8-INS Isolerad diagonalskärare, 8-1/4 Total längd, 1-3/16 tums käftbredd | AB2NXF 1N093 / 72071-0

KLEIN TOOLS D248-8-INS isolerad diagonalskärare, 8-1/4 total längd, 1-3/16 tums käftbredd

Finns i lager
Artikel: AB2NXF Modell: D248-8-INSKorsreferens: 1N093 / 72071-0
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
1 249 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIsolerade diagonala skär
KlippFlush
Hantera färgLjus orange
Hantera typHögdielektriskt vitt inre lager, flamskyddande slagfast yttre lager
Käkböjning0 grader
Käftlängd13 / 16 "
Käftbredd1.187 "
MaterialStål
Ingen parkeringNej
Näs typvinklad
Total längd8"
Vårens återkomstNej
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
Spänningsvärde1000V

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3375
Fartygets höjd (cm)12.45
Fartygets längd (cm)34.8
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8203206030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdKapkapacitet / materialHantera färgVårens återkomstSpetsbreddHantera typArtikelKäftlängdPris
KLEIN TOOLS D228-7 Isolerad diagonalskärare, 7-1/8 tums totallängd, 13/16 tums käklängd | AA2AVH 10A990 / 72038-3 D228-77.125 "13 / 16 "RedNej-doppadeIsolerade diagonala skär13 / 16 "625SEK
KLEIN TOOLS D220-7-INS Isolerad diagonalskärare, 7-11/16 tum total längd | AB2NXD 1N091 / 72031-4 D220-7-INS7 11 / 16 "-Ljus orangeNej-Högdielektriskt vitt inre lager, flamskyddande slagfast yttre lagerIsolerade diagonala skär1"1 430 kr
KLEIN TOOLS D228-8-INS Isolerad diagonalskärare, 8-1/4 Total längd, 1-3/16 tums käftbredd | AB2NXE 1N092 / 72042-0 D228-8-INS8"-Ljus orangeNej-Högdielektriskt vitt inre lager, flamskyddande slagfast yttre lagerIsolerade diagonala skär13 / 16 "1 217 kr
KLEIN TOOLS D227-7C Isolerad diagonal skärtång, 7-11/16 tum total längd | AB9HTZ 2DEW8 / 72034-5 D227-7C7 11 / 16 "Klippar precis sprutformar, grindar och annan plastRedJa-doppadeIsolerade diagonala skär1"1 116 kr
KLEIN TOOLS D240-6 Isolerad diagonalskärare, 6-1/8 tum total längd | AB9HUA 2DEW9 / 72054-3 D240-66.125 "5 AWG / koppar, mjuk, hård och pianotrådRöd gulNej15 / 32 "ErgonomiskIsolerade diagonala skär13 / 16 "873SEK
KLEIN TOOLS D244-5C Isolerad diagonalskärare, 5.063 tum total längd | AB9HUB 2DEX1 / 72240-0 D244-5C8"4 AWG / koppar, mjuk hård och pianotrådRöd gulNej15 / 32 "ErgonomiskIsolerade diagonala skär13 / 16 "842SEK
KLEIN TOOLS D220-7 Isolerad diagonalskärare, 7-11/16 tum total längd, 1 tum käklängd | AB9JFZ 2DGZ6 / 72030-7 D220-77 11 / 16 "Kapar kopparledningar som används i de flesta elektriska applikationerRedNej-doppadeIsolerade diagonala skär1"652SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KLEIN TOOLS D248-8-INS isolerad diagonalskärare, 8-1/4 total längd, 1-3/16 tums käftbredd
1 249 kr /enhet