Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KNIPEX 13 81 8 Installationstång Plastdoppad | AH2ZLN 30WJ81

KNIPEX 13 81 8 Installation Tång Plastdoppad

Finns i lager
Artikel: AH2ZLN Modell: 13 81 8Korsreferens: 30WJ81
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
1 519 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelcrimper
JusterbarInte justerbar
Kapacitet20 till 12 AWG
CutsJa
Hantera typdoppade
Max. PresskraftInte betygsatt
Total längd8"
Primär applikationElektrisk ledning och kabel
Kod för utbyteIngen

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2586
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)21.34
Fartygets bredd (cm)6.86
URSPRUNGSLANDDE

Produktinformation:

    • Isolerad / oisolerad: oisolerad
    • Remsor: Ja

Produktvarianter

ProduktModellJusterbarKapacitetHantera typArtikelTotal längdPris
KNIPEX 97 21 215 Isolerad crimper 10-18 Awg 9-1 / 4 tum längd | AA2MWC 10U154 97 21 215Manuell10 till 18 AWG, skärande koppar- och mässingsskruvar 2.6/3.0/3.5/4.0/5.0 mmdoppadeIsolerad crimper9.25 "704SEK
KNIPEX 97 50 01 Isolerad crimper 0.4-1.1 mm 6-1/8 tums längd | AA2MWE 10U156 97 50 01Manuell0.4 till 1.1 mmdoppadeIsolerad crimper6.125 "1 221 kr
KNIPEX 97 51 10 Isolerad Crimper Rj11 / 12/45 7-1 / 2 tum Längd | AA2MWF 10U158 97 51 10ManuellRJ11/12 (6-polig) 9.65 mm, RJ45 (8-polig) 11.68 mmErgonomiskIsolerad crimper7.5 "1 313 kr
KNIPEX 97 51 12 Isolerad Crimper 7.65mm 10 tum Längd | AA2MWG 10U159 97 51 12ManuellRJ10 (4-polig) 7.65 mm, RJ11/12 (6-polig) 9.65 mm, RJ45 (8-polig) 11.68 mmErgonomiskIsolerad crimper10 "4 483 kr
KNIPEX 97 52 04 Isolerad crimper 27-13 Awg 10 tum längd | AA2MWH 10U161 97 52 04Manuell27 till 13 AWGHalkskyddad plastbelagdIsolerad crimper10 "5 428 kr
KNIPEX 97 52 05 Isolerad crimper 20-10 Awg 10 tum längd | AA2MWJ 10U162 97 52 05Manuell20 till 10 AWGHalkskyddad plastbelagdIsolerad crimper10 "4 806 kr
KNIPEX 97 52 06 Isolerad crimper 20-10 Awg 10 tum längd | AA2MWK 10U163 97 52 06Manuell20 till 10 AWGHalkskyddad plastbelagdIsolerad crimper10 "4 396 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KNIPEX 13 81 8 Installation Tång Plastdoppad
1 519 kr /enhet