KURIYAMA K3150-10 Slang 5/8 Idx0.891 tum Ytterdiameter 100 fot klar | AB2WDT 1PBK8

KURIYAMA K3150-10 Slang 5/8 Idx0.891 tum Ytterdiameter 100 fot klar

Finns i lager
Artikel: AB2WDT Modell: K3150-10Korsreferens: 1PBK8

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 456 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlätad slang
Böj Radius2.5 "
FärgRensa
HårdhetStrand A: 73
Inuti Dia.5 / 8 "
Längd100ft.
MaterialPVC
Max. Tryck200 vid 70 grader F.
Utanför Dia.0.891 "
SAE eller metriskSAE
Temp. Räckvidd25 grader till 150 grader F.
Draghållfasthet2200 PSI
TypFlätad, flexibel
Vakuum20
Vägg tjocklek0.133 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.4925
Fartygets höjd (cm)19.05
Fartygets längd (cm)44.45
Fartygets bredd (cm)44.45
HS-kod3917320010
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBöj RadiusHårdhetInuti Dia.Max. TryckUtanför Dia.Vägg tjocklekPris
KURIYAMA K3150-05 Slang 5/16 Idx0.531 tum Ytterdiameter 100 fot klar | AB2WDR 1PBK7 K3150-051.5 "Strand A: 735 / 16 "250 vid 70 grader F.0.531 "0.109 "1 373 kr
KURIYAMA K3150-20 Slangar 1-1 / 4 Idx1-5 / 8 tum Ytterdiameter 100 fot klar | AB2WDU 1PBK9 K3150-203"Strand A: 731.25 "125 vid 70 grader F.1.625 "0.185 "8 421 kr
KURIYAMA K3150-24 Slang 1.5 Idx1-15 / 16 tums ytterdiameter 100 fot klar | AB2WDV 1PBL1 K3150-243.5 "Strand A: 731.5 "100 vid 70 grader F.1-15 / 16 "0.219 "9 800 kr
KURIYAMA K3150-04 Flätad slang Pvc Flexibel 1/4 tum Id | AD7ZUJ 4HM03 K3150-041"PVC1 / 4 "250 vid 70 grader F.7 / 16 "3 / 32 "1 025 kr
KURIYAMA K3150-06 Flätad slang Pvc Flexibel 3/8 tum Id | AD7ZUK 4HM04 K3150-061.5 "PVC3 / 8 "225 vid 70 grader F.0.594 "0.109 "1 256 kr
KURIYAMA K3150-08 Flätad slang Pvc Flexibel 1/2 tum Id | AD7ZUL 4HM05 K3150-082"PVC1 / 2 "200 vid 70 grader F.3 / 4 "1 / 8 "1 725 kr
KURIYAMA K3150-12 Flätad slang Pvc Flexibel 3/4 tum Id | AD7ZUM 4HM06 K3150-122.5 "PVC3 / 4 "150 vid 70 grader F.1.031 "0.141 "2 858 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KURIYAMA K3150-10 Slang 5/8 Idx0.891 tum Ytterdiameter 100 fot klar
2 456 kr /enhet