LEESON 120377.00 C143T34NB2E Motor för allmänt ändamål | AJ2RFP C143T34NB2E

LEESON 120377.00 C143T34NB2E Motor för allmänt bruk

Finns i lager
Artikel: AJ2RFP Modell: 120377.00Korsreferens: C143T34NB2E

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 363 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
KodaK
DesignaB
DutyAIROVER
KapslingTENV
Ram143TZ
Fulllastförstärkare4.4-4.2 / 2.1
HP1.5
Hz60
isolering klassB
kW1.12
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringStel
FörpackningB
Fas3
Effektfaktor84
RotationVARV
RPM3600
Servicefaktor1.0
Axel Dia.7 / 8 "
TypTN
Spänning208-230 / 460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 15.3
Fartygets höjd (cm)27.64
Fartygets längd (cm)36.68
Fartygets bredd (cm)20.17

Produktinformation:

    • Eff 100%: 82.5
    • Lager OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 6205
    • Typskylt: 004002
    • Slingrande: T632162
    • GRUPP: 3
    • Måla: GRÅ - LJUS (EPOXY)

Produktvarianter

ProduktModellRamFulllastförstärkareHPisolering klasskWEffektfaktorPris
LEESON 120379.00 C145T34NB2E Motor för allmänt ändamål | AJ2RFR C145T34NB2E 120379.00145T8.4-7.6 / 3.83F2.248618 054 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 120377.00 C143T34NB2E Motor för allmänt bruk
2 363 kr /enhet