LEESON 120379.00 C145T34NB2E Motor för allmänt ändamål | AJ2RFR C145T34NB2E

LEESON 120379.00 C145T34NB2E Motor för allmänt bruk

Finns i lager
Artikel: AJ2RFR Modell: 120379.00Korsreferens: C145T34NB2E

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

18 054 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
KodaJ
DesignaB
DutyAIROVER
KapslingTENV
Ram145T
Fulllastförstärkare8.4-7.6 / 3.8
HP3
Hz60
isolering klassF
kW2.24
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringStel
FörpackningB
Fas3
Effektfaktor86
RotationVARV
RPM3600
Servicefaktor1.0
Axel Dia.7 / 8 "
TypTN
Spänning208-230 / 460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18.45
Fartygets höjd (cm)27.64
Fartygets längd (cm)36.68
Fartygets bredd (cm)20.17

Produktinformation:

    • Eff 100%: 84
    • Lager OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 6205
    • Typskylt: 004002
    • Slingrande: T632164
    • GRUPP: 3
    • Måla: GRÅ - LJUS (EPOXY)

Produktvarianter

ProduktModellRamFulllastförstärkareHPisolering klasskWEffektfaktorPris
LEESON 120377.00 C143T34NB2E Motor för allmänt ändamål | AJ2RFP C143T34NB2E 120377.00143TZ4.4-4.2 / 2.11.5B1.12842 363 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 120379.00 C145T34NB2E Motor för allmänt bruk
18 054 kr /enhet