Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LEESON M1130142.00 CIM34D30NC3 metrisk motor | AJ2WWM CIM34D30NC3

LEESON M1130142.00 CIM34D30NC3 metrisk motor

Finns i lager
Artikel: AJ2WWM Modell: M1130142.00Korsreferens: CIM34D30NC3
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
7 029 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetrisk motor
Amps1.7
MontageM1040297
DutyS1
Effektivitet (CT-värde) 73%
KapslingIP54
Formfaktor1.05
Ram63D
isolering klassF
kW0.25
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringB14
FörpackningM1307020.02
RotationRECONN
RPM3000
Servicefaktor1.0
Axel Dia.11 MM
Vridmoment81.1 OZ-IN
TypG63-9
Spänning180

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.5
Fartygets höjd (cm)16.51
Fartygets längd (cm)29.21
Fartygets bredd (cm)19.05

Produktinformation:

    • KW2: 0.18
    • Formfaktor 2: 1.40
    • FLA2: 1.3
    • Lager OPE: 6201-13
    • Lager PE: 6201-13
    • Eff 100%: 73%
    • Typskylt: 080686
    • Lindning: MD342149
    • GRUPP: 1 H
    • Undergrupp: H
    • Måla: M1305027.01

Produktvarianter

ProduktModellVridmomentAmpsMontageTypRamisolering klasskWRPMPris
LEESON M1130139.00 CIM34D18FC2 metrisk motor | AJ2WWJ CIM34D18FC2 M1130139.00135 OZ-IN1.7M1040295G63-963DH0.2518008 175 kr
LEESON M1130141.00 CIM34D30NC2 metrisk motor | AJ2WWL CIM34D30NC2 M1130141.0054.1 OZ-IN1.2M1040885E56-956DF0.1830006 980 kr
LEESON M1130143.00 CIM34D30FC1 metrisk motor | AJ2WWN CIM34D30FC1 M1130143.00112 OZ-IN2.4M1040295G63-963DF0.3730007 787 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON M1130142.00 CIM34D30NC3 metrisk motor
7 029 kr /enhet