LEESON M1130143.00 CIM34D30FC1 metrisk motor | AJ2WWN CIM34D30FC1

LEESON M1130143.00 CIM34D30FC1 metrisk motor

Finns i lager
Artikel: AJ2WWN Modell: M1130143.00Korsreferens: CIM34D30FC1

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 787 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetrisk motor
Amps2.4
MontageM1040295
DutyS1
Effektivitet (CT-värde) 75.8%
KapslingIP54
Formfaktor1.05
Ram63D
isolering klassF
kW0.37
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringB14
FörpackningM1307020.02
RotationRECONN
RPM3000
Servicefaktor1.0
Axel Dia.11 MM
Vridmoment112 OZ-IN
TypG63-9
Spänning180

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.4
Fartygets höjd (cm)18.42
Fartygets längd (cm)30.81
Fartygets bredd (cm)19.38

Produktinformation:

    • KW2: 0.25
    • Formfaktor 2: 1.40
    • FLA2: 1.7
    • Lager OPE: 6201-13
    • Lager PE: 6201-13
    • Eff 100%: 75.8%
    • Typskylt: 080686
    • Lindning: MD342149
    • GRUPP: 1 A.
    • Undergrupp: A
    • Måla: M1305027.01

Produktvarianter

ProduktModellVridmomentAmpsMontageTypRamisolering klasskWRPMPris
LEESON M1130139.00 CIM34D18FC2 metrisk motor | AJ2WWJ CIM34D18FC2 M1130139.00135 OZ-IN1.7M1040295G63-963DH0.2518008 175 kr
LEESON M1130141.00 CIM34D30NC2 metrisk motor | AJ2WWL CIM34D30NC2 M1130141.0054.1 OZ-IN1.2M1040885E56-956DF0.1830006 980 kr
LEESON M1130142.00 CIM34D30NC3 metrisk motor | AJ2WWM CIM34D30NC3 M1130142.0081.1 OZ-IN1.7M1040297G63-963DF0.2530007 029 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON M1130143.00 CIM34D30FC1 metrisk motor
7 787 kr /enhet