LEESON 193372.60 C160T11FZ43A metrisk motor 50-60 Hertz | AJ2TWK C160T11FZ43A

LEESON 193372.60 C160T11FZ43A metrisk motor 50-60 Hertz

Finns i lager
Artikel: AJ2TWK Modell: 193372.60Korsreferens: C160T11FZ43A

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

29 150 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetrisk motor
KodaG
DesignaB
DutyKontinuerlig
KapslingTEFC
Ram160M
Fulllastförstärkare28.8 / 14.4
HP10/7 1/2
Hz50/60
isolering klassF
kW7.5 / 5.6
SmörjningKONTROLLERA
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringStel
FörpackningB
Fas3
Effektfaktor71.5 / 69
RotationVARV
RPM1200 / 1000
Servicefaktor1.15
TypTF
Spänning230 / 460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 117.9

Produktinformation:

    • Eff 100%: 91.7
    • Eff 75%: 91.7
    • Lager OPE: 6209
    • CC-nummer: CC005A
    • Lager PE: 6309
    • Typskylt: 622232
    • Slingrande: T12906015
    • GRUPP: 3
    • Måla: VERIFY
    • S. F-förstärkare: 32 / 16

Produktvarianter

ProduktModellRamFulllastförstärkareHPkWEffektfaktorRPMPris
LEESON 193366.60 C132T11FZ65A Motor för allmänt ändamål 50-60 Hertz | AJ2TWD C132T11FZ65A 193366.60132M17 / 8.55 1/2 / 44.1 / 2.9869 / 621200 / 100018 701 kr
LEESON 193367.60 C132T34F249AAA Metrisk Motor 50-60 Hertz | AJ2TWE C132T34F249AAA 193367.6013218 / 97 1/2 / 55.6 / 3.787 / 853600 / 300015 822 kr
LEESON 193373.60 C160T34FZ65A Motor för allmänt bruk 50-60 Hertz | AJ2TWL C160T34FZ65A 193373.60160M35 / 17.515 / 1011.2 / 7.588.5 / 86.53600 / 300027 405 kr
LEESON 193376.60 C160T34FZ66A metrisk motor 50-60 Hertz | AJ2TWP C160T34FZ66A 193376.60160M47 / 23.520 / 1514.9 / 11.288 / 873600 / 300032 123 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 193372.60 C160T11FZ43A metrisk motor 50-60 Hertz
29 150 kr /enhet