LEESON 114165.00 C6C17NK19D Bromsmotor | AJ2QMX C6C17NK19D

LEESON 114165.00 C6C17NK19D Bromsmotor

Finns i lager
Artikel: AJ2QMX Modell: 114165.00Korsreferens: C6C17NK19D

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 342 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBromsmotor
Montage042516
KodaN
DesignaL
DutyKontinuerlig
KapslingTENV
Ram56C
Fulllastförstärkare5.8 / 2.9-2.9
HP1/3
Hz60
isolering klassB
kW. 246
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringStel
FörpackningB
Fas1
Effektfaktor54
RotationSELEKTIV CCW
RPM1800
Servicefaktor1.15
Axel Dia.5 / 8 "
TypCN
Spänning115 / 208-230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.95
Fartygets höjd (cm)25.1
Fartygets längd (cm)57.91
Fartygets bredd (cm)26.82

Produktinformation:

    • Eff 100%: 70
    • Lager OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 6203
    • Typskylt: 004003
    • Slingrande: C634261
    • GRUPP: 3
    • Måla: VERIFY
    • S. F-förstärkare: 6 / 3-3

Produktvarianter

ProduktModellSmörjningDesignaKapslingEffektfaktorServicefaktorAxel Dia.TypRamPris
LEESON 111950.00 Bromsmotor, TEFC, 1/2 HK, 1725 RPM, 115/208 Till 230V AC | AJ2QGN 61KM83 111950.00Polyrex EMNTEFC581.05 / 8 "CF56C19 838 kr
LEESON 111951.00 Bromsmotor, TEFC, 1 HP, 1725 RPM, 115/208 Till 230V AC | AJ2QGP 61KM85 111951.00Polyrex EMNTEFC811.05 / 8 "KF56C23 809 kr
LEESON 114167.00 Bromsmotor, TEFC, 3/4 HK, 1725 RPM, 115/208 Till 230V AC | AJ2QMZ 61KM84 114167.00Polyrex EMNTEFC641.155 / 8 "CF56C22 546 kr
LEESON 121815.00 C145K17FK17A Bromsmotor | AJ2RJT C145K17FK17A 121815.00Polyrex EMLTEFC731.07 / 8 "KF145TC19 644 kr
LEESON 121816.00 C145K17FK16A Bromsmotor | AJ2RJU C145K17FK16A 121816.00KONTROLLERALTEFC861.07 / 8 "KF145TC34 672 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 114165.00 C6C17NK19D Bromsmotor
12 342 kr /enhet