LEESON 111951.00 Bromsmotor, TEFC, 1 HP, 1725 RPM, 115/208 Till 230V AC | AJ2QGP 61KM85

LEESON 111951.00 Bromsmotor, TEFC, 1 hk, 1725 rpm, 115/208 till 230V AC

Finns i lager
Artikel: AJ2QGP Modell: 111951.00Korsreferens: 61KM85

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

23 809 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBromsmotor
KodaJ
DesignaN
DutyKontinuerlig
KapslingTEFC
Ram56C
Fulllastförstärkare10.6 / 5.3
HP1
Hz60
isolering klassB
kW0.75
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringStel
FörpackningB
Fas1
Effektfaktor81
RotationSELEKTIV CCW
RPM1800
Servicefaktor1.0
Axel Dia.5 / 8 "
TypKF
Spänning115 / 208-230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18
Fartygets höjd (cm)27.64
Fartygets längd (cm)49.53
Fartygets bredd (cm)26.52

Produktinformation:

    • Eff 100%: 78
    • Lager OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 6203
    • Typskylt: 993500
    • Slingrande: K634272
    • GRUPP: 3
    • Måla: BLÅ - LEESON (ENAMEL)

Produktvarianter

ProduktModellSmörjningDesignaKapslingEffektfaktorServicefaktorAxel Dia.TypRamPris
LEESON 111950.00 Bromsmotor, TEFC, 1/2 HK, 1725 RPM, 115/208 Till 230V AC | AJ2QGN 61KM83 111950.00Polyrex EMNTEFC581.05 / 8 "CF56C19 838 kr
LEESON 114165.00 C6C17NK19D Bromsmotor | AJ2QMX C6C17NK19D 114165.00Polyrex EMLTENV541.155 / 8 "CN56C12 342 kr
LEESON 114167.00 Bromsmotor, TEFC, 3/4 HK, 1725 RPM, 115/208 Till 230V AC | AJ2QMZ 61KM84 114167.00Polyrex EMNTEFC641.155 / 8 "CF56C22 546 kr
LEESON 121815.00 C145K17FK17A Bromsmotor | AJ2RJT C145K17FK17A 121815.00Polyrex EMLTEFC731.07 / 8 "KF145TC19 644 kr
LEESON 121816.00 C145K17FK16A Bromsmotor | AJ2RJU C145K17FK16A 121816.00KONTROLLERALTEFC861.07 / 8 "KF145TC34 672 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 111951.00 Bromsmotor, TEFC, 1 hk, 1725 rpm, 115/208 till 230V AC
23 809 kr /enhet