LEESON 121816.00 C145K17FK16A Bromsmotor | AJ2RJU C145K17FK16A

LEESON 121816.00 C145K17FK16A Bromsmotor

Finns i lager
Artikel: AJ2RJU Modell: 121816.00Korsreferens: C145K17FK16A

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

34 672 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBromsmotor
KodaH
DesignaL
DutyKontinuerlig
KapslingTEFC
Ram145TC
Fulllastförstärkare18.4 / 9.2
HP2
Hz60
isolering klassF
kW1.49
SmörjningKONTROLLERA
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringStel
FörpackningB
Fas1
Effektfaktor86
RotationSELEKTIV CCW
RPM1800
Servicefaktor1.0
Axel Dia.7 / 8 "
TypKF
Spänning115 / 208-230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 24.75
Fartygets höjd (cm)22.4
Fartygets längd (cm)48.84
Fartygets bredd (cm)21.95

Produktinformation:

    • Eff 100%: 82
    • Lager OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 6205
    • Typskylt: 993500
    • Slingrande: K634271
    • GRUPP: 3
    • Måla: BLÅ - LEESON (ENAMEL)

Produktvarianter

ProduktModellSmörjningDesignaKapslingEffektfaktorServicefaktorAxel Dia.TypRamPris
LEESON 111950.00 Bromsmotor, TEFC, 1/2 HK, 1725 RPM, 115/208 Till 230V AC | AJ2QGN 61KM83 111950.00Polyrex EMNTEFC581.05 / 8 "CF56C19 838 kr
LEESON 111951.00 Bromsmotor, TEFC, 1 HP, 1725 RPM, 115/208 Till 230V AC | AJ2QGP 61KM85 111951.00Polyrex EMNTEFC811.05 / 8 "KF56C23 809 kr
LEESON 114165.00 C6C17NK19D Bromsmotor | AJ2QMX C6C17NK19D 114165.00Polyrex EMLTENV541.155 / 8 "CN56C12 342 kr
LEESON 114167.00 Bromsmotor, TEFC, 3/4 HK, 1725 RPM, 115/208 Till 230V AC | AJ2QMZ 61KM84 114167.00Polyrex EMNTEFC641.155 / 8 "CF56C22 546 kr
LEESON 121815.00 C145K17FK17A Bromsmotor | AJ2RJT C145K17FK17A 121815.00Polyrex EMLTEFC731.07 / 8 "KF145TC19 644 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 121816.00 C145K17FK16A Bromsmotor
34 672 kr /enhet