LEESON 118015.00 Farligt läge Likströmsmotor 1/3 hk 1750 rpm 90vdc | AC7MAB 38N845 / C6D17EK1

LEESON 118015.00 Farlig plats DC-motor 1/3 hk 1750 rpm 90vdc

Finns i lager
Artikel: AC7MAB Modell: 118015.00Korsreferens: 38N845 / C6D17EK1

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

52 373 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelExplosionsskyddad motor
LagerBoll
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppStandard
KapslingHelt sluten ej ventilerad
Ram56C
RammaterialValsat stål
Fulllastförstärkare3.5
Farlig platsklass1 C, D / 2 F, G
HP1/3
isolering klassH
Längd mindre axel11.375 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationFarliga platser
MotordesignPermanent magnet DC
MotorkapslingsdesignHelt sluten ej ventilerad
MotorfästeAnsikte / bas
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddBil
motortypDC
MonteringStyv C-ansikte
Varvtal på typskylten1750
Nominell effektivitet78.9
Total längd13.5 "
RotationCW / CCW
RPM-räckvidd1701-1800
Servicefaktor1.0
Axel Dia.5 / 8 "
Skaftlängd2.125 "
Temp. KodaT5
Termisk skyddBil
Spänning90 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.85
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)44.22
Fartygets bredd (cm)26.67
HS-kod8501314000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFulllastförstärkareHPLängd mindre axelNominell effektivitetTotal längdSpänningPris
LEESON 118016.00 Farligt läge Likströmsmotor 1/2 hk 1750 varv / min 90vdc | AC7MAC 38N846 / C6D17EK2 118016.004.71/212.375 "84.414.5 "90 VDC62 175 kr
LEESON 118017.00 Farligt läge Likströmsmotor 1/2 hk 1750 varv / min 180vdc | AC7MAD 38N847 / C6D17EK3 118017.002.51/212.375 "82.614.5 "180 VDC54 657 kr
LEESON 118018.00 Farligt läge Likströmsmotor 3/4 Hk 1750 Rpm 90vdc | AC7MAE 38N848 / C6D17EK4A 118018.007.13/414.375 "82.016.5 "90 VDC66 427 kr
LEESON 118019.00 Farligt läge Likströmsmotor 3/4 Hk 1750 Rpm 180vdc | AC7MAF 38N849 / C6D17EK5 118019.003.33/414.375 "75.816.5 "180 VDC67 022 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 118015.00 Farlig plats DC-motor 1/3 hk 1750 rpm 90vdc
52 373 kr /enhet