LEESON 141267.00 C213T17WC5A Washdown Motor | AJ2TBX 48ZG39 / C213T17WC5A

LEESON 141267.00 C213T17WC5A Washdown Motor

Finns i lager
Artikel: AJ2TBX Modell: 141267.00Korsreferens: 48ZG39 / C213T17WC5A

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

35 732 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWashdown-motor
Montage180-011
KodaH
DesignaB
DutyKontinuerlig
KapslingTEFC
Ram213TC
Fulllastförstärkare18.6 / 9.3
HP7.5
Hz60
isolering klassF
kW5.6
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringRunda
FörpackningF
Fas3
Effektfaktor84.6
RotationVARV
RPM3600
Servicefaktor1.0
TypTF
Spänning230 / 460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 66.15
Fartygets höjd (cm)36.2
Fartygets längd (cm)57.48
Fartygets bredd (cm)40.97

Produktinformation:

    • Ersätter Leeson - G131594.00 / C184T34WC6A
    • Eff 100%: 89.5
    • Eff 75%: 88.9
    • Lager OPE: 6206
    • CC-nummer: CC005A
    • Lager PE: 6309
    • Typskylt: 081341
    • Slingrande: K2132124
    • GRUPP: 2
    • Måla: WHITE - LEESON (EPOXY)

Produktvarianter

ProduktModellMotorskyddKapslingRamFörpackningEffektfaktorRPMServicefaktorAxel Dia.Pris
LEESON 113019.00 C6T17VC1J Washdown Motor | AJ2QJA 48ZG21 / C6T17VC1J 113019.00-TENV56CB7018001.155 / 8 "12 501 kr
LEESON 113022.00 C6T34VC1J Tvättmotor | AJ2QJC 48ZG20 / C6T34VC1J 113022.00-TENV56CB7036001.155 / 8 "9 929 kr
LEESON 113023.00 C6T34VC2J Washdown Motor | AJ2QJD 48ZG23 / C6T34VC2J 113023.00-TENV56CB8536001.155 / 8 "11 341 kr
LEESON 113024.00 C6T34VC3J Washdown Motor | AJ2QJE 48ZG27 / C6T34VC3J 113024.00-TENV56CB8836001.155 / 8 "13 398 kr
LEESON 113473.00 C6T17VC4H Washdown Motor | AJ2QKA 056T17V5328 113473.00-TENV56CB6718001.155 / 8 "10 708 kr
LEESON 113649.00 C6T17VC5H Tvättmotor | AJ2QLB 48ZG15 / C6T17VC5H 113649.00-TENV56CB5718001.155 / 8 "9 759 kr
Leeson 116644.00 C6T17WC24C tvättmotor 50-60 Hertz | AJ2QUF 48ZG19 / C6T17WC24C 116644.00-TEFC56CB63 / 721800 / 15001.155 / 8 "10 708 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 141267.00 C213T17WC5A Washdown Motor
35 732 kr /enhet