LEESON 122184.00 C145T34WC23A Washdown Motor | AJ2RPB 48ZG35 / C145T34WC23A

LEESON 122184.00 C145T34WC23A Washdown Motor

Finns i lager
Artikel: AJ2RPB Modell: 122184.00Korsreferens: 48ZG35 / C145T34WC23A

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

20 062 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWashdown-motor
KodaN
DesignaB
DutyKontinuerlig
KapslingTEFC
Ram145TC
Fulllastförstärkare8.8-8 / 4
HP3
Hz60
isolering klassF
kW2.24
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
Motorskydd9700K46
MonteringRunda
FörpackningB
Fas3
Effektfaktor86
RotationVARV
RPM3600
Servicefaktor1.15
Axel Dia.7 / 8 "
TypTF
Spänning208-230 / 460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 25.65
Fartygets höjd (cm)27.64
Fartygets längd (cm)49.53
Fartygets bredd (cm)26.52

Produktinformation:

    • Ersätter Leeson - G120987.00 / C145T34WC15A
    • Eff 100%: 86.5
    • Lager OPE: 6203
    • CC-nummer: CC005A
    • Lager PE: 6205
    • Typskylt: 081341.01
    • Slingrande: T632209
    • GRUPP: 3
    • Måla: WHITE - LEESON (EPOXY)
    • S. F-förstärkare: 9.2 / 4.6

Produktvarianter

ProduktModellMotorskyddKapslingRamFörpackningEffektfaktorRPMServicefaktorAxel Dia.Pris
LEESON 113019.00 C6T17VC1J Washdown Motor | AJ2QJA 48ZG21 / C6T17VC1J 113019.00-TENV56CB7018001.155 / 8 "12 501 kr
LEESON 113022.00 C6T34VC1J Tvättmotor | AJ2QJC 48ZG20 / C6T34VC1J 113022.00-TENV56CB7036001.155 / 8 "9 929 kr
LEESON 113023.00 C6T34VC2J Washdown Motor | AJ2QJD 48ZG23 / C6T34VC2J 113023.00-TENV56CB8536001.155 / 8 "11 341 kr
LEESON 113024.00 C6T34VC3J Washdown Motor | AJ2QJE 48ZG27 / C6T34VC3J 113024.00-TENV56CB8836001.155 / 8 "13 398 kr
LEESON 113473.00 C6T17VC4H Washdown Motor | AJ2QKA 056T17V5328 113473.00-TENV56CB6718001.155 / 8 "10 708 kr
LEESON 113649.00 C6T17VC5H Tvättmotor | AJ2QLB 48ZG15 / C6T17VC5H 113649.00-TENV56CB5718001.155 / 8 "9 759 kr
Leeson 116644.00 C6T17WC24C tvättmotor 50-60 Hertz | AJ2QUF 48ZG19 / C6T17WC24C 116644.00-TEFC56CB63 / 721800 / 15001.155 / 8 "10 708 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 122184.00 C145T34WC23A Washdown Motor
20 062 kr /enhet