LEESON 132439.00 Washdown bromsmotor, 3 hk, lackerad, 3-fas, 1770 rpm | CH6HTT 48ZG36

LEESON 132439.00 Washdown bromsmotor, 3 hk, lackerad, 3-fas, 1770 rpm

Finns i lager
Artikel: CH6HTT Modell: 132439.00Korsreferens: 48ZG36

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

26 226 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWashdown-motor
LagerBoll
Kroppsdia.8.4 "
Bultcirkel Dia.7 1 / 4 "
Duty CycleKontinuerlig
FinishMålad
Ram182TC
RammaterialStål
Fulllastförstärkare8.4-7.8 / 3.9A
Grön certifiering eller annat erkännandeNEMA PremiumR-klassad
HP3
Hz60 Hz
Längd mindre axel11 13 / 16 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Motordesign3-fas
Motorns monteringspositionHorisontell
MotorfästeAnsikte
MotoraxelrotationCWSE
MotorskyddIngen
Varvtal på typskylten1770
NEMA-designB
Nominell effektivitet89.5%
Antal hastigheter1
Total längd14.5 "
Fas3
Servicefaktor1.15
Axel Dia.1 1 / 8 "
Skaftlängd2 3 / 4 "
Spänning208-230/460V AC
Garanti1 år.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 34.875
Fartygets höjd (cm)32.72
Fartygets längd (cm)45.57
Fartygets bredd (cm)33.17
URSPRUNGSLANDMexico

Produktvarianter

ProduktModellMotorskyddKapslingRamFörpackningEffektfaktorRPMServicefaktorAxel Dia.Pris
LEESON 113019.00 C6T17VC1J Washdown Motor | AJ2QJA 48ZG21 / C6T17VC1J 113019.00-TENV56CB7018001.155 / 8 "12 501 kr
LEESON 113022.00 C6T34VC1J Tvättmotor | AJ2QJC 48ZG20 / C6T34VC1J 113022.00-TENV56CB7036001.155 / 8 "9 929 kr
LEESON 113023.00 C6T34VC2J Washdown Motor | AJ2QJD 48ZG23 / C6T34VC2J 113023.00-TENV56CB8536001.155 / 8 "11 341 kr
LEESON 113024.00 C6T34VC3J Washdown Motor | AJ2QJE 48ZG27 / C6T34VC3J 113024.00-TENV56CB8836001.155 / 8 "13 398 kr
LEESON 113473.00 C6T17VC4H Washdown Motor | AJ2QKA 056T17V5328 113473.00-TENV56CB6718001.155 / 8 "10 708 kr
LEESON 113649.00 C6T17VC5H Tvättmotor | AJ2QLB 48ZG15 / C6T17VC5H 113649.00-TENV56CB5718001.155 / 8 "9 759 kr
Leeson 116644.00 C6T17WC24C tvättmotor 50-60 Hertz | AJ2QUF 48ZG19 / C6T17WC24C 116644.00-TEFC56CB63 / 721800 / 15001.155 / 8 "10 708 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 132439.00 Washdown bromsmotor, 3 hk, lackerad, 3-fas, 1770 rpm
26 226 kr /enhet