LEESON 122182.00 C145T17WC131A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2RNZ 48ZG32 / C145T17WC131A

LEESON 122182.00 C145T17WC131A Washdown Motor 50-60 Hertz

Finns i lager
Artikel: AJ2RNZ Modell: 122182.00Korsreferens: 48ZG32 / C145T17WC131A

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

16 968 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWashdown-motor
KodaL
DesignaB
DutyKontinuerlig
KapslingTEFC
Ram145 C
Fulllastförstärkare6-5.8 / 2.9
HP2/1 1/2
Hz50/60
isolering klassF
kW1.49 / 1.12
SmörjningPolyrex EM
Max. Omgivningstemperatur40
MonteringRunda
FörpackningB
Fas3
Effektfaktor75.6 / 79
RotationVARV
RPM1800 / 1500
Servicefaktor1.15
Axel Dia.7 / 8 "
TypTF
Spänning208-230 / 460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 27
Fartygets höjd (cm)27.64
Fartygets längd (cm)49.53
Fartygets bredd (cm)26.52

Produktinformation:

    • Ersätter Leeson - G120762.00 / C145T17WC27A
    • Eff 100%: 86.5
    • Lager OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Lager PE: 6205
    • Typskylt: 081341
    • Slingrande: T634340
    • GRUPP: 3
    • Måla: WHITE - LEESON (EPOXY)
    • S. F-förstärkare: 7.3-7 / 3.5

Produktvarianter

ProduktModellMotorskyddKapslingRamFörpackningEffektfaktorRPMServicefaktorAxel Dia.Pris
LEESON 113019.00 C6T17VC1J Washdown Motor | AJ2QJA 48ZG21 / C6T17VC1J 113019.00-TENV56CB7018001.155 / 8 "12 501 kr
LEESON 113022.00 C6T34VC1J Tvättmotor | AJ2QJC 48ZG20 / C6T34VC1J 113022.00-TENV56CB7036001.155 / 8 "9 929 kr
LEESON 113023.00 C6T34VC2J Washdown Motor | AJ2QJD 48ZG23 / C6T34VC2J 113023.00-TENV56CB8536001.155 / 8 "11 341 kr
LEESON 113024.00 C6T34VC3J Washdown Motor | AJ2QJE 48ZG27 / C6T34VC3J 113024.00-TENV56CB8836001.155 / 8 "13 398 kr
LEESON 113473.00 C6T17VC4H Washdown Motor | AJ2QKA 056T17V5328 113473.00-TENV56CB6718001.155 / 8 "10 708 kr
LEESON 113649.00 C6T17VC5H Tvättmotor | AJ2QLB 48ZG15 / C6T17VC5H 113649.00-TENV56CB5718001.155 / 8 "9 759 kr
Leeson 116644.00 C6T17WC24C tvättmotor 50-60 Hertz | AJ2QUF 48ZG19 / C6T17WC24C 116644.00-TEFC56CB63 / 721800 / 15001.155 / 8 "10 708 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LEESON 122182.00 C145T17WC131A Washdown Motor 50-60 Hertz
16 968 kr /enhet