A Basmaterial: Polypropen (primär); Nylon (sekundär) , Sladdlängd: 10 (Primär); 8 (sekundär) , Plikt: Continuos (Primär); Intermitent (sekundär) , Höjd: 21.5 " , Bostad: Aluminium (Primär); ABS-plast (sekundär) , Husmaterial: Aluminium (Primär); ABS-plast (sekundär) , Impeller Material: Polypropen (primär); Nylon (sekundär) , Längd: 15.5 " , Max. Dia. Fasta ämnen: 1/4 , Max. Flöde: 2700 , Max. Huvud: 17.5 , Max. Vätsketemperatur: 140 grader F , Max. Temp.: 140 F , Motortyp: PSC (Primär); Borsttyp DC (sekundär) , Skaftmaterial: Rostfritt stål , Axeltätning: Buna N Double Lip (Primär); Buna N Double Lip (Secondary) , Switch Typ: Vertikal flottör , Toppmaterial: Polypropen (primär); ABS-plast (sekundär) , Spänning: 115 , Bredd: 10 "