LITTLE GIANT MS1-1532-6PH Fackvagn 20 x 32 x 45-1 / 2 tum 2400 Lb. Kapacitet | AD7WPN 4GVU2

LITTLE GIANT MS1-1532-6PH Fackvagn 20 x 32 x 45-1 / 2 tum 2400 Lb. Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AD7WPN Modell: MS1-1532-6PHKorsreferens: 4GVU2

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

18 483 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMobilkorg
Fackdjup15 "
Fackhöjd12.5 "
Fackets bredd32 "
Kapacitet per hylla800 lb.
Vagnens färgGrå
Vagnens materialStål
Caster Dia.6"
HjulmaterialFenol
Caster Typ(4) Vrid
FärgGrå
FinishPulverlack
Mätare12
Måtttjocklek12
Lastkapacitet2400 lb.
Antal hyllor3
Övergripande djup20 "
Totala höjden45.5 "
Total längd20 "
Total bredd32 "
Totalt antal lagerplatser3

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 94.5
Fartygets höjd (cm)114.3
Fartygets längd (cm)50.8
Fartygets bredd (cm)81.28
HS-kod9403200030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFackets breddTotalt antal lagerplatserPris
LITTLE GIANT MS2-1532-6PH Fackvagn 20 x 32 x 45-1 / 2 tum 2400 Lb. Kapacitet | AD7WPP 4GVU3 MS2-1532-6PH16 "620 243 kr
LITTLE GIANT MS3-1532-6PH Fackvagn 20 x 32 x 45-1 / 2 tum 2400 Lb. Kapacitet | AD7WPQ 4GVU4 MS3-1532-6PH10.5 "920 486 kr
LITTLE GIANT MS4-1532-6PH Fackvagn 20 x 32 x 45-1 / 2 tum 2400 Lb. Kapacitet | AD7WPR 4GVU5 MS4-1532-6PH8"1222 191 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LITTLE GIANT MS1-1532-6PH Fackvagn 20 x 32 x 45-1 / 2 tum 2400 Lb. Kapacitet
18 483 kr /enhet