Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LITTLE GIANT PUMPS 502216 Dränkbar / In-line pump, 230V, 1/40 HP, 3.6 meter sladd (ingen stickpropp) | AE2HMR 4XK38 / 2E-38NY

LITTLE GIANT PUMPS 502216 Dränkbar / in-line pump, 230V, 1/40 hk, 3.6 meter sladd (ingen kontakt)

Finns i lager
Artikel: AE2HMR Modell: 502216Korsref.: 4XK38 / 2E-38NY
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
3 001 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKompakt dränkbar pump
Ledningslängd12ft.
DutyKontinuerlig
Motsvarande PSI5.1
Fulllastförstärkare0.7
GPH of Water @ 1 Ft. av Head300
GPH of Water @ 10 Ft. av Head70
GPH of Water @ 5 Ft. av Head205
Höjd4.75 "
Husets materialNylon
HP1/40
Hz50/60
PumphjulsmaterialNylon
Inlopp3/8 "(F) NPT
Inloppsstorlek3/8 "FNPT
Inloppstyp3/8 "(F) NPT
Längd5.5 "
Max. GPM för vatten5
Max. Huvud11.8 ft.
MotorhusmaterialEpoxibelagd gjuten aluminium
Classic Outlet1/4 "(M) NPT
Utloppsstorlek1/4 "MNPT
ÖverbelastningsskyddJa
PumpmaterialAluminium
Skärmmaterialpolypropylen
TätningsmaterialNitril
Spänning230V
Volut materialNylon
Bredd3.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.2725
Fartygets höjd (cm)11.94
Fartygets längd (cm)18.03
Fartygets bredd (cm)18.03
HS-kod8413702004
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellPumphjulsmaterialLedningslängdSnörtypInloppInloppstypLängdMax. HuvudClassic OutletPris
LITTLE GIANT PUMPS 502103 Dränkbar pump, 115V, 1/40 HK, 1.8 meter sladd | AB2VNY 1P321 / 2E-N 502103Nylon6ft.-HoodedHooded5.5 "11.8 ft.1/4 "(M) NPT2 680 kr
LITTLE GIANT PUMPS 504203 Dränkbar pump, 115V, 1/12 HP, termisk överbelastning | AB2VNZ 1P322 / 4E-34NR 504203Nylon6ft.-3/4 "(F) NPT3/4 "(F) NPT7"24.5 ft.1/2 "(M) NPT5 825 kr
LITTLE GIANT PUMPS 503103 Dränkbar / In-line pump, 115V, 1/15 HP, 1.8 meter sladd | AB2VPA 1P323 / 3E-12N 503103Nylon6ft.-1/2 "(F) NPT1/2 "(F) NPT7"17.3 ft.1/2 "(M) NPT3 616 kr
LITTLE GIANT PUMPS 502203 Dränkbar / In-line pump, 115V 1/40 HP, 1.8 meter sladd | AB2VPV 1P372 / 2E-38N 502203Nylon6ft.-3/8 "(F) NPT3/8 "(F) NPT5.5 "11.8 ft.1/4 "(M) NPT2 670 kr
LITTLE GIANT PUMPS 500203 Dränkbar pump, 1/200 HK, 115V, 1.8 meter sladd | AB2VRX 1P939 / 1-A 500203polypropylen6ft.-SmoothSmooth4.25 "7 ft.1/4 "(M) NPT1 979 kr
LITTLE GIANT PUMPS 523003 Dränkbar pump, 115V, 1/160 HK, 1.8 meter sladd | AC2YNK 2P495 / P-AAA 523003Nylon6ft.-KontrolleradeKontrollerade4"4.6 ft.1/4 "(M) NPT1 754 kr
LITTLE GIANT PUMPS 500000 Pump, poolskydd, 115V, 5.5 meter sladd | AC2YNL 2P526 / 1-AA-18 500000polypropylen18ft.3-ledare, motstår oljaSmoothSmooth4.25 "7 ft.1/4 "(M) NPT2 417 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 502216 Dränkbar / in-line pump, 230V, 1/40 hk, 3.6 meter sladd (ingen kontakt)
3 001 kr /enhet