Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LITTLE GIANT PUMPS 517100004 Pump Dränkbar Rostfritt Stål/Brons 1/10 HP 115V | AE3MKK 5EAG4 / S1200T-20

LITTLE GIANT PUMPS 517100004 Pump dränkbar rostfritt stål/brons 1/10 hk 115V

Finns i lager
Artikel: AE3MKK Modell: 517100004Korsreferens: 5EAG4 / S1200T-20
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
7 696 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKompakt dränkbar pump
Ledningslängd20ft.
SnörtypSJTOW
DutyKontinuerlig
Motsvarande PSI7.8
Fulllastförstärkare3.4
Full belastning watt255
GPH of Water @ 1 Ft. av Head860
GPH of Water @ 10 Ft. av Head580
GPH of Water @ 5 Ft. av Head745
Höjd4.5 "
Husets materialNylon
HP1/10
Hz60
PumphjulsmaterialNylon
InloppGängad
Inloppsstorlek3/4 "MNPT
InloppstypGängad
Längd6.25 "
Max. GPM för vatten20
Max. Huvud18 ft.
MotorhusmaterialRostfritt stål
Motorvarvtal3450
motortypSkuggad pol
ÖverbelastningsskyddJa
PumpmaterialRostfritt stål / brons
TätningsmaterialNitril
Spänning115V
Volut materialNylon
Bredd4.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.455
Fartygets höjd (cm)19.3
Fartygets längd (cm)19.81
Fartygets bredd (cm)12.45
HS-kod8413702004
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPumphjulsmaterialLedningslängdSnörtypInloppInloppstypLängdMax. HuvudClassic OutletPris
LITTLE GIANT PUMPS 502103 Dränkbar pump, 115V, 1/40 HK, 1.8 meter sladd | AB2VNY 1P321 / 2E-N 502103Nylon6ft.-HoodedHooded5.5 "11.8 ft.1/4 "(M) NPT2 680 kr
LITTLE GIANT PUMPS 504203 Dränkbar pump, 115V, 1/12 HP, termisk överbelastning | AB2VNZ 1P322 / 4E-34NR 504203Nylon6ft.-3/4 "(F) NPT3/4 "(F) NPT7"24.5 ft.1/2 "(M) NPT5 825 kr
LITTLE GIANT PUMPS 503103 Dränkbar / In-line pump, 115V, 1/15 HP, 1.8 meter sladd | AB2VPA 1P323 / 3E-12N 503103Nylon6ft.-1/2 "(F) NPT1/2 "(F) NPT7"17.3 ft.1/2 "(M) NPT3 616 kr
LITTLE GIANT PUMPS 502203 Dränkbar / In-line pump, 115V 1/40 HP, 1.8 meter sladd | AB2VPV 1P372 / 2E-38N 502203Nylon6ft.-3/8 "(F) NPT3/8 "(F) NPT5.5 "11.8 ft.1/4 "(M) NPT2 670 kr
LITTLE GIANT PUMPS 500203 Dränkbar pump, 1/200 HK, 115V, 1.8 meter sladd | AB2VRX 1P939 / 1-A 500203polypropylen6ft.-SmoothSmooth4.25 "7 ft.1/4 "(M) NPT1 979 kr
LITTLE GIANT PUMPS 523003 Dränkbar pump, 115V, 1/160 HK, 1.8 meter sladd | AC2YNK 2P495 / P-AAA 523003Nylon6ft.-KontrolleradeKontrollerade4"4.6 ft.1/4 "(M) NPT1 754 kr
LITTLE GIANT PUMPS 500000 Pump, poolskydd, 115V, 5.5 meter sladd | AC2YNL 2P526 / 1-AA-18 500000polypropylen18ft.3-ledare, motstår oljaSmoothSmooth4.25 "7 ft.1/4 "(M) NPT2 417 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 517100004 Pump dränkbar rostfritt stål/brons 1/10 hk 115V
7 696 kr /enhet