A B Byråns efterlevnad: cCSAus , Basmaterial: Gjutjärn , Lagertyp: Boll , Sladdlängd: 20ft. , Sladdtyp: SJTW , Plikt: Kontinuerlig , GPM vatten @ 40 Ft. av huvudet: 38 , Bostad: Rostfritt stål , Husmaterial: Rostfritt stål , Hz: 60 , Max. Vätsketemperatur: 104 grader F , Motorvarvtal: 3450 , Motortyp: PSC , Fas: 1 , RPM: 3450 , Skaftmaterial: Rostfritt stål , Axeltätning: Kol / keramik, kiselkarbid , Termiskt skydd: Ja , Toppmaterial: Rostfritt stål , Typ: Avvattning / verktyg , Spänning: 115 , Garanti: 2 Years
Dränkbara sumpumpar, kullager, 20 fot sladdlängd
Little Giant dränkbara sumppumpar är designade för att ta bort stående/ackumulerat vatten från en sumpbassäng i källaren eller krypgrunden och överföra vatten till avloppsledningen. Dessa enheter har ett hölje av rostfritt stål för hantering av frätande vätskor och en halvöppen impellerdesign för hantering av vätskor med fasta partiklar. De är helt nedsänkta under vattnet och börjar driva motorn automatiskt när gropvattnet stiger till en nödnivå och stoppar pumpen när vattnet har dränerats ner till normal nivå. Välj från ett brett utbud av dessa dränkbara sumppumpar, tillgängliga i 12 och 14 tums höjder.