LITTLE GIANT PUMPS 620241 Sump Pump 1 Hp 14 Inch Höjd | AE3MKE 5EAF9 / FS-750

LITTLE GIANT PUMPS 620241 Sumppump 1 hk 14 tums höjd

Finns i lager
Artikel: AE3MKE Modell: 620241Korsreferens: 5EAF9 / FS-750

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 990 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvvattningspump
Byråns efterlevnadcCSAus
AmpsAC 10
BasmaterialGjutjärn
Bearing TypeBoll
Ledningslängd20ft.
Sladdstorlek14/3
SnörtypSJTW
Diameter7.25 "
Urladdning NPT2"
DutyKontinuerlig
GPM för vatten @ 10 ft. av Head76
GPM för vatten @ 15 ft. av Head71
GPM för vatten @ 20 ft. av Head68
GPM för vatten @ 25 ft. av Head60
GPM för vatten @ 30 ft. av Head54
GPM för vatten @ 35 ft. av Head46
GPM för vatten @ 40 ft. av Head38
GPM för vatten @ 5 ft. av Head80
HandleRostfritt stål
Höjd14 "
FastigheterRostfritt stål
Husets materialRostfritt stål
HP1
Hz60
PumphjulsmaterialDuktilt järn
Längd7.25 "
Max. Dia. Torrsubstanser1 / 4 "
Max. Flytande temp.104 grader F
Maximal huvud52 ft.
MotorhöljeRostfritt stål
MotorhusmaterialRostfritt stål
Motorvarvtal3450
motortypPSC
Fas1
RPM3450
AxelmaterialRostfritt stål
AxeltätningKol / keramik, kiselkarbid
Termisk skyddJa
ToppmaterialRostfritt stål
TypAvvattning / verktyg
Spänning115
Garanti2 Years
Bredd7.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 16.49
Fartygets höjd (cm)43.18
Fartygets längd (cm)23.62
Fartygets bredd (cm)21.34
HS-kod8413702004
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • GPM för vatten @ 45 ft of Head (24)

Produktvarianter

ProduktModellGPM för vatten @ 30 ft. av HeadAmpsSladdstorlekGPM för vatten @ 5 ft. av HeadHandleHöjdHPPumphjulsmaterialPris
LITTLE GIANT PUMPS 620240 Sump Pump 1/2 Hp 12 Inch Höjd | AE3MKD 5EAF8 / FLS-400 62024022AC 516/358termoplast12 "1/2Gummi9 526 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 620241 Sumppump 1 hk 14 tums höjd
11 990 kr /enhet