LOVEJOY 68514462695 C Typ Nav C2955, 95 mm hålstorlek, 25 x 5.4 mm kilspår | AN7DQE 62695

LOVEJOY 68514462695 C Typ Nav C2955, 95 mm hålstorlek, 25 x 5.4 mm kilspår

Artikel: AN7DQE Modell: 68514462695Korsreferens: 62695
8 188 kr /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 4
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelC Typ nav
# av käkar5
Borrstorlek95mm
HåltypUttråkad
FärgGrå/metallic
KopplingsstorlekC2955
KopplingstypC
Dimension CD244.35mm
Mått CL3.05 mm
Dimension G47.75mm
Dimension HD180.85mm
Dimension SL53.85mm
Avstånd mellan spindel och navyta (mått CL)3.05mm
Elastomer medlemSOX (NBR) Gummi
HP-betyg @ 100 varv / min30hp
HP-betyg @ 1200 varv / min360hp
HP-betyg @ 1800 varv / min540hp
Navets längd155.7mm
Navstil3
kilspårmed Keyway
Keyway Djup25 5.4 mm x mm
Nyckelstorlek25 5.4 mm x mm
Nyckelbredd25 5.4 mm x mm
Längd genom borrning107.95mm
MaterialGjutjärn
Max. Borra102mm
Max. Hastighet2300 rpm
Min. Borra44mm
Tröghetsmoment WR2932 Lbs.In.Sq.
Nominellt moment2135.42 Nm
Antal käftar5
Utanför Dia.231.65mm
Klassad HP vid 1,200 XNUMX varv / min360 hk
Klassad HP vid 1,800 XNUMX varv / min540 hk
Klassad HP vid 100 XNUMX varv / min30 hk
System för mätningmetrisk

Produktvarianter

ProduktModellKopplingsstorlekBorrstorlekNyckelstorlekLängd genom borrningUtanför Dia.NavstilMaterialNominellt momentPris
LOVEJOY 68514445219 C Typ Nav C276, 42 mm hålstorlek, 2 x 3.3 mm kilspår | AJ2XCK 68514445219C27642mm12 3.3 mm x mm79.25mm156.97mm-Gjutjärn532.84 Nm3 609 kr
LOVEJOY 68514449012 C Typ Nav C280, 55 mm hålstorlek, 6 x 4.3 mm kilspår | AJ2XHH 68514449012C28055mm16 4.3 mm x mm79.25mm190.5mm-Gjutjärn854.17 Nm4 417 kr
LOVEJOY 68514459032 C Typ Nav C276, 70 mm hålstorlek, 20 x 4.9 mm kilspår | AM4VFD 59032 68514459032C27670mm20 4.9 mm x mm79.25mm156.97mm-Gjutjärn532.84 Nm3 566 kr
RFQ
LOVEJOY 68514454363 C Typ Nav C285, 90 mm hålstorlek, 25 x 5.4 mm kilspår | AM8UHV 54363 68514454363C28590mm25 5.4 mm x mm95.25mm215.9mm-Gjutjärn1037.43 Nm5 242 kr
RFQ
LOVEJOY 68514447265 C Typ Nav C276, 60 mm hålstorlek, 18 x 4.4 mm kilspår | AN8JKY 47265 68514447265C27660mm18 4.4 mm x mm79.25mm156.97mm-Gjutjärn532.84 Nm3 566 kr
RFQ
LOVEJOY 68514462792 C Typ Nav C226, 30 mm hålstorlek, 8 x 3.3 mm kilspår | AN9BCV 62792 68514462792C22630mm8 3.3 mm x mm69.85mm130.81mm-Gjutjärn337.6 Nm3 088 kr
RFQ
LOVEJOY 68514449378 C Typ Nav C280, 60 mm hålstorlek, 18 x 4.4 mm kilspår | AN9BDB 49378 68514449378C28060mm18 4.4 mm x mm79.25mm190.5mm-Gjutjärn854.17 Nm4 412 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514462695 C Typ Nav C2955, 95 mm hålstorlek, 25 x 5.4 mm kilspår
8 188 kr /enhet