Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LOVEJOY 68514476238 Universalknut, 1.500 tum diameter, 4.25 tum längd, 7920 tum Lbs brytmoment

Finns i lager
Artikel: CM7YNE Modell: 68514476238

Få det Maj 16, Torsdag
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
3 762 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUniversalfog
Bore A3 / 4 "x 3 / 4"
Bore B3 / 4 "x 3 / 4"
Borrdjup1.180 "
HåltypHex x rund borrning
FärgMetallisk
Kopplingsspårstorlek3 / 16 "x 3 / 32"
LedtypD-typ
kilspårmed Keyway
Huvudstiftshöjd (dimension E)2.120 "
MaterialStål
Max. Vinkelförskjutning25 Deg. F
Max. Hastighet1750 rpm
Driftstemp. Räckvidd-30 grader. till 212 grader. F
Utanför Dia.1.500 "
Total längd4.25 "
Ställ in skruvstorlek1/4 "-20
StorlekD10B
Statiskt brytmoment7920 tum. -Lbs.
System för mätningImperial
Volym9.56250 cu. i.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.675

Produktvarianter

ProduktModellUtanför Dia.Bore ABore BTotal längdStäll in skruvstorlekStorlekStatiskt brytmomentSystem för mätningPris
LOVEJOY 68514476184 Universalknut, 1.250 3.75 tum Dia., 5220 tum Längd, 7 tum Lbs Brytmoment | CMXNUMXYNB 685144761841.250 "14mm x 3/4 "14mm x 3/4 "3.75 "M6 x 6 mm & 1/4"-20D8B5220 tum. -Lbs.Imperial/Metrisk3 716 kr
LOVEJOY 68514476234 Universalknut, 1.75 tum Dia., 5.00 tum Längd, 10680 tum Lbs Brytmoment | CM7YND 685144762341.75 "--5.00 "Ingen ställskruv & 5/16"-18D11B10680 tum. -Lbs.Imperial5 233 kr
LOVEJOY 68514476251 Universalknut, 1.120 3.380 tum Dia., 2880 7 tum Längd, XNUMX tum Lbs Brottmoment | CMXNUMXYNH 685144762511.120 "5/8 x 3/4 "5/8 x 3/4 "3.380 "#10-24 & Ingen ställskruvD7B2880 tum. -Lbs.Imperial4 520 kr
LOVEJOY 68514476400 Universalknut, 1.120 tum Dia., 3.50 Inch Längd, 2880 Inch Lbs Brytmoment | CM7YPH 685144764001.120 "3/8 x 3/4 "3/8 x 3/4 "3.50 "# 10-24D7B2880 tum. -Lbs.Imperial3 422 kr
LOVEJOY 68514476434 Universalknut, 2 tums diameter, 5.440 tums längd, 10680 tum Lbs Brytmoment | CM7YPL 685144764342.000 "1 x 1-3 / 16 "1 x 1-3 / 16 "5.440 "5/16 "-18D12B10680 tum. -Lbs.Imperial5 225 kr
LOVEJOY 68514476443 Universalknut, 2 tums diameter, 5.440 tums längd, 10680 tum Lbs Brytmoment | CM7YPM 685144764432.000 "--5.440 "Ingen ställskruv & M8 x 8mmD12B10680 tum. -Lbs.metrisk4 044 kr
LOVEJOY 68514476541 Universalknut, 2.500 7 tum Dia., 33120 tum Längd, 7 tum Lbs Brytmoment | CMXNUMXYPW 685144765412.500 "5/8" x 1-1/4"5/8" x 1-1/4"7"3/8 "-16D13B33120 tum. -Lbs.Imperial7 626 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514476238 Universalknut, 1.500 tum diameter, 4.25 tum längd, 7920 tum Lbs brytmoment
3 762 kr /enhet