LOVEJOY 68514476298 Universalknut, 2 tum diameter, 5.440 tum längd, 10500 tum Lbs brytmoment

Artikel: CM7YNN Modell: 68514476298

Få det Maj 15, Onsdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUniversalfog
Borrdjup1.500 "
Borrstorlek1"
HåltypFärdig borrning
FärgMetallisk
Kopplingsspårstorlek3 / 16 "x 3 / 32"
LedtypOBS - Typ
kilspårmed Keyway
Huvudstiftshöjd (dimension E)2.72 "
MaterialStål
Max. Vinkelförskjutning25 Deg. F
Max. Borra1.190 "
Max. Hastighet6000 rpm
Driftstemp. Räckvidd-30 grader. till 212 grader. F
Utanför Dia.2.000 "
Total längd5.440 "
Ställ in skruvstorlekIngen ställskruv
StorlekNB12B
Statiskt brytmoment10500 tum. -Lbs.
System för mätningImperial
Volym21.76 cu. i.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.575

Produktvarianter

ProduktModellBorrstorlekNyckelstorlekUtanför Dia.Total längdBorrdjupStatiskt brytmomentMaterialStäll in skruvstorlekPris
LOVEJOY 68514449739 Stift och block U-skarv, enkel led, 0.6250 tums hål, 1.25 tum OD, stål | AL6YUF 49739 / NB8B UJNT 5/8 3/16 KW & SS BE 685144497395 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"1.25 "3.75 "1.06 "2500 tum. -Lbs.Stål1 / 4-202 826 kr
RFQ
LOVEJOY 68514446728 Universalknut, längd 4.25 tum, stål | AM2VKN 46728 / NB10B UJNT 3/4 x 3/4 KW & SS BE 685144467283 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"1.5 "4.25 "1.18 "4400 tum. -Lbs.Stål1 / 4-203 392 kr
RFQ
LOVEJOY 68514450331 Stift och block U-skarv, enkelfog, 0.75 tums hål, 1.50 tums ytterdiameter, stål | AN9BFA 50331 / NB10B UJNT 3/4 KW 2SS @ 90° BE 685144503313 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"1.5 "4.25 "1.18 "4400 tum. -Lbs.Stål1 / 4-203 392 kr
RFQ
LOVEJOY 68514444378 Stift och block U-skarv, enkel skarv, 1.00 tums hål, 2.00 tum OD, stål | AN9BFB 44378 / NB12B UJNT 1 x 1 KW & SS BE 685144443781"1 / 4 "x 1 / 8"2"5.44 "1.5 "10500 tum. -Lbs.Stål5 / 16-184 827 kr
RFQ
LOVEJOY 68514476319 Stift och block U-skarv, enkel led, 0.75 tums hål, 1.25 tum OD, stål | AN9BFC 76319 / NB8B UJNT 1/2 x 3/4 KW & SS 685144763191/2 "& 3/4"1/8" x 1/16" X 3/16" x 3/32"1.25 "3.75 "1.06 "2500 tum. -Lbs.Stål1 / 4-205 240 kr
RFQ
LOVEJOY 68514444041 Universalknut, 1.250 3.75 tum Dia., 2500 tum Längd, 7 tum Lbs Brytmoment | CMXNUMXYEX 685144440415 / 8 "-1.250 "3.75 "1.060 "2500 tum. -Lbs.StålIngen ställskruv-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514476298 Universalknut, 2 tum diameter, 5.440 tum längd, 10500 tum Lbs brytmoment