LOVEJOY 68514449739 Stift och block U-skarv, enkel led, 0.6250 tums hål, 1.25 tum OD, stål | AL6YUF 49739 / NB8B UJNT 5/8 3/16 KW & SS BE

LOVEJOY 68514449739 Stift och block U-skarv, enkelfog, 0.6250 tums hål, 1.25 tum OD, stål

Artikel: AL6YUF Modell: 68514449739Cross Ref: 49739 / NB8B UJNT 5/8 3/16 KW & SS BE
2 826 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUniversalfog
Borrdjup1.06 "
Borrstorlek5 / 8 "
HåltypFärdig borrning
FärgMetallisk
Kubiska tum5.85938 Cu. I
LedtypOBS Typ
kilspårmed Keyway
Keyway Djup3 / 16 "x 3 / 32"
Nyckelstorlek3 / 16 "x 3 / 32"
Nyckelbredd3 / 16 "x 3 / 32"
Huvudstiftshöjd (dimension E)1.88 "
MaterialStål
Max. Vinkelförskjutning25 grader
Max. Borra0.75 "
Max. Hastighet6000 rpm
Driftstemp. Räckvidd-30 grader. till 212 grader. F
Utanför Dia.1.25 "
Total längd3.75 "
Skruvgänga Dia.1/4 "-20
Skruvgänga per tum1/4 "-20
Ställ in skruvstorlek1 / 4-20
StorlekNB8B
Statiskt brytmoment2500 tum. -Lbs.
StilUttråkad
System för mätningImperial
TypUniversalkopplingar NB Typ
Volym5.85938 cu. i.

Produktvarianter

ProduktModellBorrstorlekNyckelstorlekUtanför Dia.Total längdBorrdjupStatiskt brytmomentMaterialStäll in skruvstorlekPris
LOVEJOY 68514446728 Universalknut, längd 4.25 tum, stål | AM2VKN 46728 / NB10B UJNT 3/4 x 3/4 KW & SS BE 685144467283 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"1.5 "4.25 "1.18 "4400 tum. -Lbs.Stål1 / 4-203 392 kr
RFQ
LOVEJOY 68514450331 Stift och block U-skarv, enkelfog, 0.75 tums hål, 1.50 tums ytterdiameter, stål | AN9BFA 50331 / NB10B UJNT 3/4 KW 2SS @ 90° BE 685144503313 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"1.5 "4.25 "1.18 "4400 tum. -Lbs.Stål1 / 4-203 392 kr
RFQ
LOVEJOY 68514444378 Stift och block U-skarv, enkel skarv, 1.00 tums hål, 2.00 tum OD, stål | AN9BFB 44378 / NB12B UJNT 1 x 1 KW & SS BE 685144443781"1 / 4 "x 1 / 8"2"5.44 "1.5 "10500 tum. -Lbs.Stål5 / 16-184 827 kr
RFQ
LOVEJOY 68514476319 Stift och block U-skarv, enkel led, 0.75 tums hål, 1.25 tum OD, stål | AN9BFC 76319 / NB8B UJNT 1/2 x 3/4 KW & SS 685144763191/2 "& 3/4"1/8" x 1/16" X 3/16" x 3/32"1.25 "3.75 "1.06 "2500 tum. -Lbs.Stål1 / 4-205 240 kr
RFQ
LOVEJOY 68514444041 Universalknut, 1.250 3.75 tum Dia., 2500 tum Längd, 7 tum Lbs Brytmoment | CMXNUMXYEX 685144440415 / 8 "-1.250 "3.75 "1.060 "2500 tum. -Lbs.StålIngen ställskruv-
RFQ
LOVEJOY 68514476298 Universalknut, 2 tums diameter, 5.440 tums längd, 10500 7 tum Lbs Brytmoment | CMXNUMXYNN 685144762981"-2.000 "5.440 "1.500 "10500 tum. -Lbs.StålIngen ställskruv-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514449739 Stift och block U-skarv, enkelfog, 0.6250 tums hål, 1.25 tum OD, stål
2 826 kr /enhet