LUMAPRO

LumaPro, ett varumärke från WW Grainger, är en ledande leverantör av högkvalitativa belysningslösningar för både kommersiella och industriella applikationer. Dess huvudkontor ligger i Lake Forest, Illinois, USA. Läs mer

Filter

Belysning

Fleet och fordonsunderhåll

Electrical

Pneumatik

Labtillbehör

HVAC och kylning

Fästelement

Belysning Filter

InomhusarmaturerVisa alla

  • Fluorescerande armaturer på Channel Strip

    UL-listade armaturer bestående av 1/2 lysrör med en maximal energiförbrukning på 59 W. Finns i allmänna ändamål, smala, sidofäste och lågprofilarmaturvarianter

  • Dekorativa armaturer

    Arkitektoniska lysrörsarmaturer, badstänger och lågprofilarmaturer som ger flimmerfri drift utan att störa andra elektroniska enheter. Finns i yt-, spol-, vägg- (down- & up-light) och upphängda monteringsalternativ

  • Fluorescerande armaturtillbehör

    Inkluderar kedjehängande kit och utbyteslinser. Används för att byta ut gulnade / spruckna linser på ångtäta armaturer för att återställa ljusets klarhet. Utvalda modeller har polykarbonatlinser för skydd mot skadliga UV -strålar

  • Fluorescerande armaturer i High Bay

    Leverera enhetligt, starkt ljus från öppna fackverk eller högt i tak till golv och arbetsytor nedanför. Monterad på höjder för att belysa fabriker, lager, gym, butiker och hangarer. Tål omgivningstemperaturer från 0 till 104 grader F.

  • Fluorescerande armaturer med låg vik
  • Eftermonteringssatser
  • Under skåparmaturer

    Används i medicinska laboratorier, kontor, fabriker eller verkstäder. Ge belysning på skrivbord, bänkskivor och liknande områden med begränsat direkt ljus. Finns i hårddrade, länkande konvertibla och plug-in fixturvarianter

UtomhusarmaturerVisa alla

  • strålkastare

    Används för att belysa byggnadens exteriörer, idrottsplatser, parker och industrigårdar. Funktion i gjuten aluminiumkonstruktion med bronsfinish för utmärkt elektrisk konduktivitet och korrosionsbeständighet. Kan monteras på tak, väggar, stolpar eller marken

  • Induktion

    Designad för att belysa shoppingområden, bensinstationer och kontorsanläggningar. Funktionslinser av polykarbonat / prismatiskt polykarbonat / aluminium / borsilikatglas för optisk klarhet och skydd mot skadliga UV -strålar. Erbjuds i bronspolyesterpulverfärg och vita finishvarianter

  • Landscape Belysning

    Perfekt för belysning av offentliga landskap eller privata trädgårdar för att förbättra nattetidens estetik, säkerhet, rekreation och sport- och sociala evenemang. Har halogen- / glödlampor med utgångar från 35 till 150 watt. Finns i kul- och minikulvarianter

  • Tillbehör för landskapsbelysning
  • Rörelsesensorarmaturer och -satser

    Ge anpassningsbar, utbredd belysning i områden runt garage, byggnader och entréer. Väggmonterade armaturer har rörelsesensorer med automatisk tändning för omedelbar belysning när någon går genom området

  • Säkerhets / belysningsarmaturer för området

    Perfekt för applikationer på höjder; installerad vid mörka gångar eller över dörröppningar för att avskräcka stöld eller skadegörelse. Integrerad med glas / akryllinser för utmärkt optisk klarhet och repmotstånd. Fungerar mellan 120 och 277V

  • Väggpaket och väggfäste

    Leverera rent, starkt ljus och uppnå full ljusstyrka direkt. Producerar minimal värme och tål fukt- och temperaturförändringar. Används för att byta ut traditionella belysningsväggpaket på byggnader och tillåter väggmontering för enkel installation

LamporVisa alla

BallasterVisa alla

UppgiftsljusVisa alla

nödbelysningVisa alla

  • Nödbelysningsbatterier

    Ersättningsförseglade blysyra- / nickelkadmiumbatterier med AMP / hane-Faston-kontaktdon för användning med Lumapro-nödljus. Finns i kapacitetsbetyg på 300, 650, 4500 och 12000 mAh

  • Nödbelysning

    Vägg- / takmonterade nödljus bestående av två justerbara glödlampor (2 W) som fungerar på bly-kalciumbatterier

  • Nödbelysningslamphuvuden
  • Utgångsskyltar och ljuskombinationer

    1/2-ansikts utgångsskyltar upplysta av glödlampor / LED-lampor för användning på sjukhus, universitet och andra kommersiella platser. Finns i röda och gröna bokstäverfärger

12

Om LUMAPRO

LumaPro-katalogen innehåller glödlampor, lysdioder, HID, arbetslampor, ficklampor, kondensatorer, CFL-förkopplingsdon, rörelsesensorer och lysrör. Företaget erbjuder även enkel- och dubbelsidiga utgångsskyltar för sjukhus, universitet eller fritidsanläggningar. Märkets lampor är kompatibla med ett brett utbud av batterier, såsom litiumjärnfosfat, bly-kalcium och nickel-kadmium. LumaPro elektronisk / magnetisk CFL förkopplingsdon är utformade för att styra strömmen som flyter från strömförsörjningen till lampor och kan starta vid temperaturer så låga som -4 grader Fahrenheit. Dessa är utrustade med 1/2/3 lampor med märkeffekter mellan 10 och 104W.

Saker att tänka på

Korsreferensalternativ

LumaPro artikelnummer korsreferenser till olika Appleton Electric, GE Lighting, WF Harris Lighting & Hubbell produkter. Så om du letar efter en LumaPro-armatur som antingen är föråldrad eller slut i lager, är chansen stor att vi har motsvarande vara tillgänglig.

Frakt & Leverans

LumaPro belysningsprodukter är lämpliga för kurirsändningar och flygfrakt. De kräver enkel förpackning.

Vanliga frågor

Hur länge håller en halogenstrålkastare?

Halogenlampor har en livslängd på 2000 timmar, vilket är dubbelt så länge som glödlampor.

Vad används LumaPro strålkastare till?

Dessa universalmonterade strålkastare förbättrar synligheten för stora ytor som idrottsplatser, parker, byggnaders exteriörer och industrigårdar, genom att kasta starkt, högintensivt ljus. De avger väldigt lite värme och är resistenta mot temperatur- och luftfuktighetsfluktuationer.

Vad är LumaPro Instant Start Electronic Fluorescent Ballasts?

De används i lysrörsbelysningsarmaturer i lager eller områden där lampor är PÅ under långa perioder. Dessa förkopplingsdon producerar mycket spänning när de först slås PÅ, därför bör de inte användas med närvarosensorer eller andra belysningskontroller som tänder / stänger av lampor regelbundet.

Varför är mina LED-strålkastare halvbelysta, även när de är AV?

LED-drivrutinen har en blygsam spänningsförlust, så lysdioden lyser fortfarande svagt när den stängs av.

Varumärkesexklusiva produkter