A B Noggrannhet: +/- 0.25% fullskala , Fodralfärg: Blå , Case Material: lexan , Anslutningsplats: Sänk , Urtavla storlek: 3" , Display: Bakgrundsbelyst 5-siffrig LCD , Visningsenheter: Psi, mmHg, InWC, mBar, Kpa, kg/cm2 och BAR , Slingmotstånd: Beroende på slingans matningsspänning , Drifttemp. Räckvidd: 14 grader till 140 grader F. , Utdata: 4 till 20 mA , Ström som krävs: 24 VDC , Drivs av: 24 VDC eller batteribackup , Upplösning: Beroende på valda visningsenheter , Sockelmaterial: Rostfritt stål