Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. LSDPG-4220-C1.5-1000 Digital mätare / sändare 1-1 / 2 1000psi | AE9GAU 6JJD7

LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. LSDPG-4220-C1.5-1000 Digital mätare / sändare 1-1 / 2 1000psi

Finns i lager
Artikel: AE9GAU Modell: LSDPG-4220-C1.5-1000Korsreferens: 6JJD7
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
16 717 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDigital tryckmätare / sändare
Noggrannhet+/- 0.25% fullskala
FallfärgBlå
Case Materiallexan
AnslutningsplatsSänk
Anslutningsstorlek1-1 / 2 "Tri-klämma
Dialstorlek3"
VisaBakgrundsbelyst 5-siffrig LCD
Visa enheterPsi, mmHg, InWC, mBar, Kpa, kg/cm2 och BAR
SlingmotståndBeroende på slingans matningsspänning
Driftstemp. Räckvidd14 grader till 140 grader F.
Produktion4 till 20 mA
Ström krävs24 VDC
Powered By24 VDC eller batteribackup
Mätområde0 till 1000 psi
UpplösningBeroende på valda visningsenheter
SockelmaterialRostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod9026204000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningsstorlekArtikelMätområdePris
LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. LSDPG-4220-C-1-1/2-60psi Digital mätare/sändare 1-1/2 tum 60 Psi | AE8NMU 6EJP2 LSDPG-4220-C-1-1/2-60psi1-1 / 2 "Tri-klämmaDigital tryckmätare / givare0 till 60 psi16 717 kr
LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. LSDPG-4220-C2-60psi Digital mätare / sändare 2 tum 60 psi | AE8NMV 6EJP3 LSDPG-4220-C2-60psi2 "Tri-klämmaDigital tryckmätare / givare0 till 60 psi16 808 kr
LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. LSDPG-4220-C1.5-30 Digital mätare / sändare 1-1 / 2 30psi | AE9GAL 6JJC9 LSDPG-4220-C1.5-301-1 / 2 "Tri-klämmaDigital mätare / sändare0 till 30 psi16 717 kr
LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. LSDPG-4220-C1.5-100 Digital mätare / sändare 1-1 / 2 100psi | AE9GAM 6JJD1 LSDPG-4220-C1.5-1001-1 / 2 "Tri-klämmaDigital mätare / sändare0 till 100 psi16 717 kr
LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. LSDPG-4220-C1.5-160 Digital mätare / sändare 1-1 / 2 160psi | AE9GAN 6JJD2 LSDPG-4220-C1.5-1601-1 / 2 "Tri-klämmaDigital mätare / sändare0 till 160 psi16 717 kr
LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. LSDPG-4220-C1.5-200 Digital mätare / sändare 1-1 / 2 200psi | AE9GAP 6JJD3 LSDPG-4220-C1.5-2001-1 / 2 "Tri-klämmaDigital tryckmätare / sändare0 till 200 psi16 717 kr
LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. LSDPG-4220-C1.5-300 Digital mätare / sändare 1-1 / 2 300psi | AE9GAQ 6JJD4 LSDPG-4220-C1.5-3001-1 / 2 "Tri-klämmaDigital tryckmätare / sändare0 till 300 psi16 717 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. LSDPG-4220-C1.5-1000 Digital mätare / sändare 1-1 / 2 1000psi
16 717 kr /enhet