MAGNA-LOK Blindnitar


Filter
StilModellGrip RangeHuvud Dia.HuvudhöjdHead StyleHålstorlekSpindelmaterialNiten Dia.NittmaterialPris (ex moms)
A
MGLT-B6-4-PKT
0.063 "till 0.270". 5 "0.675 "Truss.191-.201 "Aluminium3 / 16 "Aluminium180 SEK
B
MGLP-R6-4-PKT
0.063 "till 0.270". 385 "0.675 "Välvd.191-.201 "Stål3 / 16 "Stål154 SEK
C
MGLP-U6-4-PKT
0.063 "till 0.270". 385 "0.675 "Välvd.191-.201 "Rostfritt stål3 / 16 "Rostfritt stål222 SEK
D
MGLT-R6-E-PKT
0.063 "till 0.437"0.588 "0.95 "Truss.191-.201 "Stål3 / 16 "Stål169 SEK
E
MGLP-U8-6-PKT
0.080 "till 0.375". 525 "0.97 "Välvd.261-.272 "Rostfritt stål1 / 4 "Rostfritt stål272 SEK
F
MGLT-R8-6-PKT
0.080 "till 0.375"0.588 "1.405 "Truss.191-.201 "Stål1 / 4 "Stål244 SEK
G
MGLP-R8-6-PKT
0.080 "till 0.375". 525 "0.97 "Välvd.261-.272 "Stål1 / 4 "Stål244 SEK
H
MGLP-U8-7-PKT
0.080 "till 0.437"0.525 "1.22 "Välvd.261-.272 "Rostfritt stål1 / 4 "Rostfritt stål283 SEK
I
MGL100-B6-6-PKT
0.125 "till 0.331". 345 "0.762 "försänkt.191-.201 "Aluminium3 / 16 "Aluminium172 SEK
J
MGL100-B8-8-PKT
0.160 "till 0.475"0.405 "1.06 "försänkt.261-.272 "Aluminium1 / 4 "Aluminium260 SEK
K
MGLP-R6-7-PKT
0.214 "till 0.437". 385 "0.825 "Välvd.191-.201 "Stål3 / 16 "Stål155 SEK
L
MGLP-U6-7-PKT
0.214 "till 0.437". 385 "0.825 "Välvd.191-.201 "Rostfritt stål3 / 16 "Rostfritt stål230 SEK
M
MGLT-B6-7-PKT
0.214 "till 0.437". 5 "0.825 "Truss.191-.201 "Aluminium3 / 16 "Aluminium190 SEK
N
MGL100-B6-9-PKT
0.305 "till 0.500". 345 "0.929 "försänkt.191-.201 "Aluminium3 / 16 "Aluminium190 SEK
O
MGLP-R8-10-PKT
0.350 "till 0.625". 525 "1.22 "Välvd.261-.272 "Stål1 / 4 "Stål304 SEK
P
MGL100-B8-12-PKT
0.415 "till 0.725"0.405 "1.31 "försänkt.261-.272 "Aluminium1 / 4 "Aluminium334 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?