MALIN CO. Monel Aerospace Lockwires


Bultade material som säkras tillsammans lossnar ofta när de utsätts för vibrationer och olika typer av påfrestningar som är ganska farliga i flygindustrins tillämpningar. Malin Co. Monel säkerhetsvajrar/låsvajrar används inom flyg-, bil-, marin- och militärapplikationer för att låsa en vajer runt...och dessa fästen/bultar för att förhindra att de lossnar. Dessa låsvajrar motverkar lossningskraften från fästelementen för att säkra dem stadigt som ett lås och säkerställa en säkrare drift.Läs mer

Filter
Finish: Bare tråd , Värmebehandling: glödgat , Material: monel , Form: Runda
StilModellDiameterLängdFörpackningstypPris (ex moms)
A
05-0201-001S
0.02 "831 ft.Spole1 292 SEK
A
05-0201-014S
0.02 "207.75 ft.Spole453 SEK
B
MS20995NC20
0.020 "831 ft.Kanister-
RFQ
A
05-0253-001S
0.025 "532 ft.Spole1 286 SEK
A
05-0253-014S
0.025 "133 ft.Spole448 SEK
B
MS20995NC25
0.025 "-Kanister-
RFQ
A
05-0319-001S
0.032 "326 ft.Spole1 279 SEK
B
MS20995NC32
0.032 "331 ft.Kanister-
RFQ
A
05-0319-014S
0.032 "81.5 ft.Spole447 SEK
B
MS20995NC40
0.040 "208 ft.Kanister-
RFQ
A
05-0510-014S
0.051 "31.948 ft.Spole444 SEK
A
05-0510-001S
0.051 "127.79 ft.Spole1 269 SEK
B
MS20995NC51
0.051 "127 ft.Kanister-
RFQ

Arbetsmekanism

  • Dessa låstrådar installeras på fästelement med en dubbeltvinnad eller enkeltrådsappliceringsmetod.
  • I allmänna applikationer används den dubbla tvinnade formationen genom att två trådar tvinnas ihop inuti fästelementen.
  • Enkeltråds- eller enkelsträngad formation är tillämpbar med fästelement som är tätt placerade, såsom i elektriska system.
  • Vajern ska dras/spännas i åtdragningsriktningen.
  • Efter att tråden har lindats runt fästelementen ska deras ändar krympas och böjas för att förhindra att spänningen lossnar.
  • Nu kommer dessa säkerhetsledningar att förhindra att fästelementen lossnar genom att motverka det med åtdragning.

Funktioner

  • Malin flygsäkerhetskablar finns i färgkodade burkar för enkel identifiering av trådmaterial.
  • Deras säkerhetstrådsbehållare är gjuten av återvinningsbar polyeten med hög densitet som skyddar säkerhetstråden från fett och korrosiva material.
  • Dessa Malin Co. Säkerhetskablar är rödfärgade för att indikera att låstrådarna är gjorda av Monel-legering.
  • Monel-legering är idealisk för marina, ingenjörs-, kemiska och kolvätebearbetningsmiljöer.
  • Märket erbjuder även dessa säkerhetstrådar i spolar, spolar och bulkvarianter med ett brett utbud av trådlängder.

Standarder och godkännanden

  • ASTM B164

Vanliga frågor

Vad är skillnaden mellan säkerhetstråd tillverkad av Monel och rostfritt stål?

Monel har en något grönaktig nyans, medan rostfritt stål har ett glänsande, silvrigt utseende. Monel har bättre saltvattenbeständighet och styrka än rostfritt stål.

Vad betyder de olika färgkoderna i Malin Co. låsvajrar?

  • Blå kapslar innehåller Malin Co rostfria låsvajer.
  • Gulfärgade kapslar innehåller låstrådar gjorda av Inconel.
  • Orange burkar indikerar oxiderad Inconel säkerhetstråd.
  • Röda kapslar innehåller låstrådar gjorda av Monel.

Vad är några punkter att komma ihåg innan du installerar säkerhetskablar?

  • Gör alltid strömlös utrustning, krets, material eller verktyg i närheten innan du installerar säkerhetskablar för att förhindra stötar eller skador.
  • Använd en säkerhetstång eller enkel tång för att hålla trådarna samtidigt som spänningen bibehålls.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?