MARATHON MOTORS 145TTGN6549 Farligt läge Motor 2 hk 1755 rpm 208-230 / 460v | AC8FAT 39P311 / C363A

MARATHON MOTORS 145TTGN6549 Farligt läge Motor 2 hk 1755 rpm 208-230 / 460v

Finns i lager
Artikel: AC8FAT Modell: 145TTGN6549Korsreferens: 39P311 / C363A

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

17 647 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFarligt läge Motor
LagerBoll
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppNEMA Premium
KapslingHelt sluten fläktkyld
Ram145TC
RammaterialGjutjärn
Fulllastförstärkare6.2-6/3, 5.6/2.8
Farlig platsklass1 D / 2 F, G
HP2
Hz50/60
isolering klassF
Längd mindre axel13.125 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationFarliga platser
Motordesign3-fas
MotorkapslingsdesignHelt sluten fläktkyld
MotorfästeStyv bas
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddT-stat
motortyp3-fas
MonteringStel
Varvtal på typskylten1755
NEMA-designB
Nominell effektivitet86.5%
Total längd15.25 "
Fas3
RotationCW / CCW
RPM-räckvidd1701-1800
Servicefaktor1.15
Axel Dia.7 / 8 "
Skaftlängd2.125 "
Temp. KodaT3B
Termisk skyddT Stat
Spänning208-230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 38.7
Fartygets höjd (cm)35.56
Fartygets längd (cm)57.15
Fartygets bredd (cm)42.7
HS-kod8501524000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Ersätter maraton - C363 / 145TTGN4049

Produktvarianter

ProduktModellArtikelEffektivitetsgruppKapslingLängd mindre axelMonteringVarvtal på typskyltenNominell effektivitetTotal längdPris
MARATHON MOTORS 143TTGN6551 Farligt läge Motor 1 Hk 1735 Rpm 208-230/460v | AC8FAQ 121919.00 143TTGN6551Farligt läge MotorNEMA PremiumHelt sluten fläktkyld13.125 "Stel173585.5%15.25 "14 545 kr
MARATHON MOTORS 145TTGN6536 Farligt läge Motor 1-1 / 2 Hp 1755 Rpm 145tc | AC8FAR 39P310 / C362A 145TTGN6536Farligt läge MotorNEMA PremiumHelt sluten fläktkyld13.125 "Stel175586.5%15.25 "19 629 kr
MARATHON MOTORS 182TTGN6569 Farligt läge Motor 3-fas Tefc 3 Hp T3b | AE6YHJ 5VYF1 / C364A 182TTGN6569Farligt läge MotorEEGHelt sluten fläktkyld16 "Ansikte / bas176590.2%18.625 "25 708 kr
MARATHON MOTORER 215TTGN16534 C371A Explosionssäker motor | AJ2MCN C371A 215TTGN16534Explosionsskyddad motor-EPFC-C-Face styv---24 147 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 145TTGN6549 Farligt läge Motor 2 hk 1755 rpm 208-230 / 460v
17 647 kr /enhet