MARATHON MOTORS 056T17F5348 Bromsmotor Tefc 1/3 Hk 56c 208-230 / 460 | AA7PRX 16G405 / D450

MARATHON MOTORS 056T17F5348 Bromsmotor Tefc 1/3 Hk 56c 208-230/460

Finns i lager
Artikel: AA7PRX Modell: 056T17F5348Korsreferens: 16G405 / D450

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 692 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBromsmotor
Omgivningstemp. Räckvidd40 grader C
LagerBoll
Bromsbetyg3 fot.lb.
KapslingHelt sluten fläktkyld
Ram56C
RammaterialValsat stål
Fulllastförstärkare1.5-1.6/0.8
HP1/3
Hz60
isolering klassB3
Längd mindre axel13 11 / 16 "
MotorapplikationBromsmotorer
Motordesign3-fas
MotorkapslingsdesignHelt sluten fläktkyld
MotorfästeAnsikte
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddIngen
motortyp3-fas
MonteringAnsikte
Varvtal på typskylten1725
Nominell effektivitet68
Fas3
RotationCW / CCW
RPM-räckvidd1701-1800
Servicefaktor1.15
Axel Dia.5 / 8 "
Skaftlängd2 1 / 16 "
Termisk skyddIngen
Spänning208-230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.95
Fartygets höjd (cm)20.62
Fartygets längd (cm)50.5
Fartygets bredd (cm)26.04
HS-kod8501514040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMotorkapslingsdesignKapslingRamMonteringVarvtal på typskyltenNominell effektivitetServicefaktorAxel Dia.Pris
MARATHON MOTORS 056T17F5349 Bromsmotor Tefc 1/2 Hk 56c 208-230 / 460 | AA7PRZ 16G407 / D452 056T17F5349Helt sluten fläktkyldHelt sluten fläktkyld56CAnsikte172572.11.155 / 8 "14 891 kr
MARATHON MOTORS 182TTTL7034 Bromsmotor Tenv 3 Hp 182tc 230/460 | AA7PTD 16G418 / C405 182TTTL7034Helt sluten ej ventileradHelt sluten ej ventilerad182TCStyv bas176090.21.151.125 "33 048 kr
MARATHON MOTORS 184TTTL7041 Bromsmotor Tenv 5 Hp 184tc 208-230 / 460 | AA7PTE 16G419 / C406 184TTTL7041Helt sluten ej ventileradHelt sluten ej ventilerad184TCStyv bas175590.21.001.125 "34 381 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 056T17F5348 Bromsmotor Tefc 1/3 Hk 56c 208-230/460
13 692 kr /enhet