MARATHON MOTORS 254TTDR16028 15 HP Nätkopplad pumpmotor, 3-fas, 1770 Typskyltsvarvtal, 230/460 Spänning | CD2HQP 53UE88

MARATHON MOTORS 254TTDR16028 15 hp stängd pumpmotor, 3-fas, 1770 typskyltsvarvtal, 230/460 spänning

Finns i lager
Artikel: CD2HQP Modell: 254TTDR16028Korsreferens: 53UE88

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

47 885 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNära kopplad pumpmotor
LagerBoll
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppNEMA Premium Effektiv
Ram254JPV
RammaterialValsat stål
Fulllastförstärkare38.0/18.9
HP15
Hz50/60
isolering klassB
Omvandlare klassadNej
Längd mindre axel19 13 / 16 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationPump
Motordesign3-fas
MotorkapslingsdesignÖppna Dripproof
MotorfästeAnsikte / bas
MotoraxeldesignJM gängad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotoransökanNära kopplad pump
MotorskyddIngen
Varvtal på typskylten1770
Nominell effektivitet93.6%
AntalCC003A
Total längd27 15 / 16 "
Fas3
RPM-räckvidd1701-1800
Servicefaktor1.15
Axel Dia.1.375 "
Skaftlängd8.125 "
Spänning230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 130.5
Fartygets höjd (cm)45.72
Fartygets längd (cm)79.38
Fartygets bredd (cm)56.52

Produktvarianter

ProduktModellOmvandlare klassadKroppsdia.RamLängd mindre axelMax. OmgivningstemperaturMotordesignMotoraxeldesignVarvtal på typskyltenPris
MARATHON MOTORS 215TTDBD6037 närakopplad pumpmotor, 10 hk, 1770 rpm, 215Jp Ram, 230/460VAC | CH6JCV 32UR06 215TTDBD6037Ja9.5 "215 JP15 "40 grader C3-fasNycklad177027 238 kr
MARATHON MOTORS 254TTDBD6037 Närkopplad pumpmotor, 15 hk, 1775 rpm, 254Jp Ram, 230/460VAC | CH6JER 32UR08 254TTDBD6037-11.8 "254 JP19 3 / 16 "40 grader C3-fasNycklad177537 423 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 254TTDR16028 15 hp stängd pumpmotor, 3-fas, 1770 typskyltsvarvtal, 230/460 spänning
47 885 kr /enhet